「alpha 45」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
アルファ南京錠 アルファアルファ南京錠アルファ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
アルファ南京錠 同一キー アルファアルファ南京錠 同一キーアルファ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)ほか
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
ALPHA 取替ノブ アルファALPHA 取替ノブアルファ(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ南京錠 同一キー NO1200モノタロウ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
リテンションランヤード CETACEA(セタシア)リテンションランヤードCETACEA(セタシア)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長700質量(g)250
取替錠 Wロックシリーズ アルファ取替錠 Wロックシリーズアルファ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目
フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]フレックス ランヤードTOWA[清掃用品、安全保護具]
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mmアルファ技研
679税込747
1本
当日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
ディンプルミリオンロック アルファディンプルミリオンロックアルファ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合扉厚(mm)25~43仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
アルファーGINO南京錠 アルファアルファーGINO南京錠アルファ(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮種類別キーキー数3ロックキー式材質(ツル)
シリンダー弦長南京錠 ハイロジックシリンダー弦長南京錠ハイロジック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠 アルファALPHA チューブラ式シリンダー本締錠アルファ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷から翌々日出荷
チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用適合扉厚(mm)31~52
マグネットフックベースタイプ白 アルファマグネットフックベースタイプ白アルファ
529税込582
1個
当日出荷
材質PC・ABS/ホワイト寸法(mm)(マグネット)42×48寸法(幅W×高さH)(mm)(クリップ)45×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×45×60
南京錠 吊長 アルファ南京錠 吊長アルファ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)スチール
のぼり 出口専用 アルファのぼり 出口専用アルファ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
年間POPの「その他のぼり・のれん」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
材質テトロンポンジ寸法(cm)180×45
のぼり 入口専用 アルファのぼり 入口専用アルファ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
年間POPの「その他のぼり・のれん」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
材質テトロンポンジ寸法(cm)180×45
エントランスハンドルロック アルファエントランスハンドルロックアルファ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
取替シリンダー FBロック アルファ取替シリンダー FBロックアルファ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
ブラックキー数5
シャワーボトル450mL用キャップ アルファメディカルシャワーボトル450mL用キャップアルファメディカル
349税込384
1個
当日出荷
シャワーボトル450mLピンク用キャップ。
アズワン品番64-3708-92
シャワーボトル450mL用キャップ アルファメディカルシャワーボトル450mL用キャップアルファメディカル
349税込384
1個
当日出荷
シャワーボトル450mLブルー用キャップ。
アズワン品番64-3708-93
お祭り提灯プリーツハンガー アルファ[販促]お祭り提灯プリーツハンガーアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
欠品中
お祭りの雰囲気作りを手軽に!ひも付迫力サイズの祭りアイテムは、創業祭等の演出にもおすすめです。
仕様ひも付材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)39×45×180
のぼり Tax Free Shop 免税店 アルファ[販促]のぼり Tax Free Shop 免税店アルファ[販促]
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
外国人観光客向け免税告知ツール
材質テトロンポンジ寸法(cm)180×45
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
B35 段付ビット ベッセルB35 段付ビットベッセル
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
空錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)空錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ラッチ:亜鉛ダイカストヘアーライン材質(ノブ)ステンレスバックセット(mm)60