カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- ヘルスケア(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「alt 2060」の検索結果

LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可
ELPA(3件のレビュー)¥3,513税込¥3,8641個当日出荷から3日以内出荷導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可
ELPA(4件のレビュー)¥5,983税込¥6,5811個当日出荷離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式
ELPA(3件のレビュー)¥5,983税込¥6,5811個当日出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式
ELPA(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式
ELPA(7件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式
ELPA¥4,749税込¥5,2241個当日出荷離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED一体型パイプライト
日動工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
LEDエコスリムスイッチ式ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色
ルートアール(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用
山金工業¥8,698税込¥9,5681台翌日出荷山金工業製ロジスタンド/マルチシステム用のオプションLED照明(昼光色)です。手をかざすだけで、ON/OFFの切り替えと、無段階の調光が可能な非接触スイッチです。ロジスタンドやマルチシステム本体へは、付属のマグネットや両面テープで取付が可能です。用途作業場の照明に。グリーン購入法適合
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式
ELPA¥3,608税込¥3,9691個当日出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
TYP2030/2040/2050/2060クランピングユニット
ワルター¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷Walter CAPTO 工具アダプターです。用途クランピングユニット。切削加工用アダプター。材質スチール
LEDチューブライト
オーム電機(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1点当日出荷電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き
ELPA(1件のレビュー)¥3,133~税込¥3,446~1個当日出荷USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネットあり外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDエコスリム人感明暗センサーライト
オーム電機(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト明暗+人感
オーム電機(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式
ELPA(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 7W×2灯
(84件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
USB Type-C - DVI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to DVI-D プラグ ) 1920×1080 60Hz
エレコム¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブルです。DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DVI(DVI-D 24pin)プラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力には対応していません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンの充電ケーブルやドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブルです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大100W)に対応し、スマートフォンやタブレットで大容量の高速データ転送・充電が可能。断線に強い高耐久タイプです。用途スマートフォンの充電ケーブルなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブルです。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブルを延長して使用するなど、ケーブルが短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 。DisplayPort(TM) Alternate Mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。本製品で映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort Alternate Modeに対応していることをご確認ください。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画など大容量データの移動や同期も快適にできます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。外付けポータブルディスクドライブなどのバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。2mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしていません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【プラグメッキ】金メッキピン色ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cコネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【DisplayPort Alternate Mode】○【USB Power Delivery】○【転送速度】最大10Gbps ※理論値【電圧/電流】最大20V/5A(100W)形態【パッケージ】袋+ステッカー保証期間1年間ケーブル【ツイストペアケーブル(通信線)】○シールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.7
体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識
エレコム¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 。8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] 。50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 。※100kgを超えると100g単位となります。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きな方でも安心の本体サイズです。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 。手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源(V)DC4.5単4形乾電池×3精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0:0.5単位測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。適合地域5地域サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25性別男/女時刻0:00~23:59(24時間表示)
体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識
エレコムヘルスケア¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷はっきり見やすい大きな文字表示で、毎日の健康をもっとラクに。MRI測定データに基づき、腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発し、より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる体組成計です。50g単位の精密な測定ができ、内臓脂肪レベル・基礎代謝など7項目を測定可能です。100kgを超えると100g単位となります。用途測定結果の文字高が40mmで、立ったままでもはっきり見やすい大きな文字表示。視認性が良く、毎日の健康管理がスムーズにできます。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。筑波大学大学院 スポーツ医学専攻 田中喜代次 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、著書に「エクササイズ科学」等があります。従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。 。体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。測定項目を大きく見やすいアイコンで表示。画面を見れば、測れる内容がひと目で分かる使いやすいデザインです。 。スイッチを押すと操作音でお知らせ。押した手応えを感じながらスムーズに操作でき、電源オンや測定開始・完了時も音で知らせてくれるので、毎日の測定に便利です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きな方でも安心の本体サイズです。 。50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 。100kgを超えると100g単位となります。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 。手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定 (2)スマホアプリ「ELECOM Healthcare」を開く (3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力 。事前にアプリに基本情報を入力しておくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池 単4形×3質量(kg)約1.4 ※乾電池を除く電源(V)DC4.5単4形乾電池×3測定項目BMI:0.4~150.0、体脂肪率:5%~75%、体脂肪率判定:9段階、内臓脂肪レベル:レベル1~30、内臓脂肪レベル判定:6段階(標準:3段階、高:3段階)、骨格筋率:5%~75%、骨格筋率判定:9段階、身長:100.0~250.0cm、体重差:-9.9kg~9.9kg、体重計精度:2.5kg以上~75kg以下、基礎代謝量:500kcaL~3000kcaL/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約280×約25測定単位2.5kg以上~100kg以下保証期間1年間最大計量(kg)150電池寿命約6カ月 ※使用環境により異なります。設定項目地域:5地域、性別:男/女、日付:2025年1月1日~2060年12月31日、時刻:0:00~23:59(24時間表示)、生年月日:1900年1月1日~2050年12月31日登録人数4人認証マーク家庭用特定計量器 丸正マーク
Stealth A/C CarbonTear 170-0500
エスアンドエスサイクル¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0500。強度と軽量化を両立したカーボンファイバーカバー付き38%の空気流量増加を実現高強度合成ポリマーバックプレート、吸気への熱伝導を抑える設計より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます。販売備考:TC(電スロ)用 ※ケーブル2本引きスロットル車への仕様は不可 ステルスエアクリーナーベースです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:カバー:カーボン。付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書特記プレフィルターが使用可能適合TWIN CAM エンジン(電子スロットル)(01-17)色ブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)カーボン関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
GE Healthcare 互換 ディスポセンサ(メダプラスト)24枚入 SSDシリーズ
アイビジョン¥94,980税込¥104,4781箱(24袋)43日以内出荷不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。適合規格「ISO80601-2-61」「ISO10993-5:2009」「ISO 10993-10:2010」仕様●センサ材質:不織布繊維●ケーブル長:90cm●数量:1箱24枚入(1箱あたりの価格)●適用患者:成人●適用体重:40kg以上●記載されているメーカー名・製品番号は、製造会社の登録された名称または商標です。当製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。アズワン品番65-9539-42
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース S-GL/S-GLワイド (T060-A H16/08~H24/01)
grace¥42,980税込¥47,2781台92日以内出荷クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー用途純正シートの保護、シートカスタム適合スーパーGL / スーパーGLワイド 形状確認:5人乗り 適合不可:ワゴン / コミューター









![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)