カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,039)
  • バイク部品(640)
  • 作業服(280)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(254)
  • 切削工具(212)
  • 自転車部品(167)
  • 制御機器(130)
  • 農業機械(128)
  • 船舶用品・漁業資材(110)
  • 接着剤・補修材(80)
  • 学童・教育用品(69)
  • 電動工具(51)
  • 作業工具(41)
  • 家電(40)
  • 卓上消耗品(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • カー用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 物流用品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 建築金物(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 保管用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • オフィス家具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 清掃用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 医療(5)
  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alt」の検索結果

関連キーワード
3,637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • 低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス)

    4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ

    glimmer(トムス)(5件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    夏でも冬でも着用OK 通年使える長袖ドライ
  • トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
  • トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツール

    トグロンシャープチャンファー ALTコーティング

    イワタツール
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃
  • トグロンハードリーマー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードリーマー ALTコーティング

    イワタツール
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALT回転方向右刃面取り角度(°)45
  • GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング

    イワタツール
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

    イワタツール
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング

    イワタツール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
  • GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

    イワタツール
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃
  • ALT-BV36V用ダストパック アルミス

    ALT-BV36V用ダストパック

    アルミス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • MIWA U9 ALT-1HS ST MIWA

    MIWA U9 ALT-1HS ST

    MIWA
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合バックセット(mm)76
  • トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング

    イワタツール
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • ネックレス ALT コラントッテ

    ネックレス ALT

    コラントッテ
    9,500税込10,450
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く。 トップジョイントが可変式で、気分やシーンに合わせて2つの形を楽しめます。 ジョイント部分の留め方を変えることで、Ⅴ型または直線型になります。 ウォータープルーフ仕様なので水洗いでお手入れも可能。 スポーツ時にも安心して使用いただけます。
    材質本体:シリコン、トップジョイント:ステンレス(SUS316L)材質(磁石)希土類永久磁石150mT(1500G)10個をN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00080000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • トグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • 超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング イワタツール

    超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング

    イワタツール
    8,098税込8,908
    1本
    翌々日出荷
    トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
    用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
  • トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング

    イワタツール
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング

    イワタツール
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • 超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z イワタツール

    超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z

    イワタツール
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
    用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-220

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
    用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
  • ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開き方垂直収納
  • ALT22A153DE063 KEMET

    ALT22A153DE063

    KEMET
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALT22A103CD063 KEMET

    ALT22A103CD063

    KEMET
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALT22A103CB040 KEMET

    ALT22A103CB040

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)ホワイト開き方水平収納
  • アルミ追肥機ALT-01   本体 ハナオカ

    アルミ追肥機ALT-01 本体

    ハナオカ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。先端を株元に差込みレバーを引けば設定した量の肥料が穴肥え追肥として施せます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
    材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
  • (147)キャブレター- AY HIGH-ALT スバル

    (147)キャブレター- AY HIGH-ALT

    スバル
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    44税込48
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取手取手
  • アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット ハナオカ

    アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット

    ハナオカ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 ペットボトルセットは市販の2リットルのペットボトル対応となり、ボトルの口を本機に捻り入れ装着します。散布機をお持ちでは無い、家庭菜園などに用いられる方に最適です。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
    材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
  • アルミ追肥機ALT-01 Aセット ハナオカ

    アルミ追肥機ALT-01 Aセット

    ハナオカ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 Aセットは向井工業さんの「さんすけ」対応のものです。「さんすけ」をお持ちの方はこちらのAセットを接続する事が出来ます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
    材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
  • アルミ追肥機ALT-01 B-DXセット ハナオカ

    アルミ追肥機ALT-01 B-DXセット

    ハナオカ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 B-DXセットはみのる産業さん「ニューマイター」・ヤマト農磁さん「グリーンサンパー」など肥料散布機に対応します。Aセット接続の向井工業さんの「さんすけ」以外の散布機が大体使えます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
    材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
  • MIWA U9 ALT50-1HS 76×40~41 ST A MIWA

    MIWA U9 ALT50-1HS 76×40~41 ST A

    MIWA
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA

    プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー

    PUMA
    7,898税込8,688
    1足
    6日以内出荷
    立ったまま、スッと履ける。「楽ふわっ」な履き心地を提供するソフトライドシリーズから、新モデルのイーズイン(EASEIN)が登場。シュータン一体型のスリッポン構造の履き口、かかと部分が柔らかく、立ったまま手を使わず簡単に足入れが可能です。アッパーにメッシュ素材を採用し、軽量で通気性がよく柔らかい履き心地を実現。SOFTRIDEミッドソールは、究極のクッション性を提供し一日中快適な履き心地が持続します。通常よりワイドに設計のため、横幅も気にせず履くことができます。ランニングだけでなく、ウォーキングや外出時にもおすすめの一足です。
    仕様スリッポンタイプ、アッパーにメッシュ素材、サイドにプーマロゴ、シュータンにプーマキャット材質合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底New Navy-Lux Lime-PUMA Black質量(g)約280(27cm)
  • プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA

    プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー

    PUMA
    7,898税込8,688
    1足
    6日以内出荷
    立ったまま、スッと履ける。「楽ふわっ」な履き心地を提供するソフトライドシリーズから、新モデルのイーズイン(EASEIN)が登場。シュータン一体型のスリッポン構造の履き口、かかと部分が柔らかく、立ったまま手を使わず簡単に足入れが可能です。アッパーにメッシュ素材を採用し、軽量で通気性がよく柔らかい履き心地のシューズ。SOFTRIDEミッドソールは、究極のクッション性を提供し一日中快適な履き心地が持続します。ワイズも通常よりワイドになっており、横幅も気にせず履くことができます。ランニングだけでなく、ウォーキングや外出時にもおすすめの一足です。
    仕様スリッポンタイプ、アッパーにメッシュ素材、サイドにプーマロゴ、シュータンにプーマキャット材質合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底PUMA Black
  • 2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
...