プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー

プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー - PUMAプーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー - PUMAプーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー - PUMAプーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー - PUMAプーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー - PUMAプーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー - PUMA

立ったまま、スッと履ける。「楽ふわっ」な履き心地を提供するソフトライドシリーズから、新モデルのイーズイン(EASEIN)が登場。シュータン一体型のスリッポン構造の履き口、かかと部分が柔らかく、立ったまま手を使わず簡単に足入れが可能です。アッパーにメッシュ素材を採用し、軽量で通気性がよく柔らかい履き心地を実現。SOFTRIDEミッドソールは、究極のクッション性を提供し一日中快適な履き心地が持続します。通常よりワイドに設計のため、横幅も気にせず履くことができます。ランニングだけでなく、ウォーキングや外出時にもおすすめの一足です。

仕様
スリッポンタイプ、アッパーにメッシュ素材、サイドにプーマロゴ、シュータンにプーマキャット
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
色
New Navy-Lux Lime-PUMA Black
質量(g)
約280(27cm)
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7989477531199608280
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989578031199608270
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989760931199608260
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989774031199608265
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989489731199608275
¥7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする