カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 学童・教育用品(4)
- 事務用品(3)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「altecs pc」の検索結果

ショルダーベルト&ハンドホルダー
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581台当日出荷タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。材質ポリエステル
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
ショルダーベルト付きタブレットPCケース(7.9~10.5インチまで対応)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷四隅の伸縮ゴムで固定し、7.9~10.5型までの様々なタブレットに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。材質合皮他付属品ショルダーストラップタイプ手帳型ベルト長さ(mm)1390(860~1390※フックの先端から)対応機種約幅180×奥行260×厚み10mm内に収まるタブレット(7.9~10.5インチ程度)ホルダー(ペンシル)あり対応インチサイズ7.9~10.5特性ポケット付タブレットサイズ(目安)約幅180×奥行260×厚み10mm
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル用途屋内外用材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン)色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mmコネクタ形状両端F08芯数2ケーブル外径(Φmm)約9.4許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94仕上外径(mm)約9.4使用場所屋内外用RoHS指令(10物質対応)対応許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: -ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm)コネクタ1F08コネクタコネクタ2F08コネクタ
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレットタイプ手帳型特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)アズワン品番64-0869-47対応インチサイズ10.1収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285外形寸法縦(mm)290収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)外形寸法横(mm)215
Grove Smart Plant Care Kit for Arduino
Seeed Studio¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷Description。To keep the indoor plants alive and robust is not an easy task. Plants are like people、they need nutritious soil、right temperature、adequate sunshine and water for the healthy growth.。Many electronics beginners who are getting startedアズワン品番67-0462-36
タブレットケース_iPad Air 13インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き)
サンワサプライ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。材質合成皮革タイプショルダーケース対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、Pad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018)ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長139、最短86(フックの先端から)
作業現場用タブレットケース(画板タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)質量(g)424タイプ画板![A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214217-201028-02.jpg)
A4サイズにおりたためる A3クリップボード+
PLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。サイズ折りたたみ時A4、使用時A3外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18材質(本体)発泡ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
タブレットPC防水ケース(10.1型・スタンド機能付き)
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。 10.1インチまでのタブレットに対応します。 プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。 便利なスタンド付きです。 専用ストラップ付きです。防塵防水性能IPX7材質PVC付属品ネックストラップ(長さ80~140cm)タイプスリーブ・ポーチ型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800~1400)対応機種10.1インチまでのタブレットスタンドあり収納厚(mm)10(参考/最大)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270収納寸法・縦(mm)270(参考/最大)収納寸法・横(mm)180(参考/最大)
タブレットケース
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットPCに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 タブレットの背面カメラを使用できます。※ 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。※機器によっては対応しない場合もあります。対応機種10.1型までのタブレット材質ポリエステル付属品ショルダーストラップタイプ手帳型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から)ホルダー(ペンシル)あり収納厚(mm)10(参考最大)、7(参考最小)対応インチサイズ10.1特性ポケット付収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×10×285(参考最大)、180×7×245(参考最小)収納寸法・縦(mm)285(参考最大)、245(参考最小)収納寸法・横(mm)200(参考最大)、180(参考最小)![A5サイズにおりたためる A4クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214244-210427-04.jpg)
A5サイズにおりたためる A4クリップボード+
PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷使う時はA4サイズ。折りたたむとA5サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A4サイズのクリップボードはトートバッグに入らない!。病院・アンケート調査・学校現場……。記録したり、チェックしたり、問診・質問するのは未だ紙ベース。クリップボードを使用する業種・職種は、女性が多く活躍しています。彼女たちのバッグのサイズに現在あるクリップボードはあまりにも大きすぎる。トートバッグに入らない。わざわざ紙袋に入れて持ち歩きたくない!。そんな声にお応えして作った、「A5サイズにおりたためる A4クリップボード+」。1.使う時はA4サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむと手帳(A5)サイズ。トートバッグに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。サイズ折りたたみ時A5、使用時A4材質(本体)発泡ポリプロピレン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×18材質(とじ具)スチール外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×328
Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)強化ショルダーベルトモデル ブラック
エムディーエス¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)強化ショルダーベルトモデル ブラック。色ブラックタイプバンド型対応機種Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応特性耐衝撃
プラスチック画板
サクラクレパス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。用途描画仕様四つ切り用材質本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP寸法(mm)440×580質量(g)410
Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
ハンドプランター 小(分離型)
平城商事¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
Grove - BLE
Seeed Studio¥4,498税込¥4,9481個33日以内出荷。DESCRIPTION。This Grove - BLE utilizes an HM-11 module to provide your Arduino/Seeeduino with serial BLE function, and it can be used with Arduino/Seeeduino very conveniently if using with Base Shield together. With support for a BLE ComAssistant APK, this Grove - BLE can talk to your mobile phone more easily without pairing, and of course, it can be set via AT commands directly. You can use it in many conditions, like robot controls or remote control equipment ,etc. We prepared an easy and convenient command set for this product so that you can use neat and concise code to run the function.アズワン品番67-0477-02












![A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214217-201028-02.jpg)




![A5サイズにおりたためる A4クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214244-210427-04.jpg)