カテゴリ
- 制御機器(123)
- 切削工具(71)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 家電(25)
- 機構部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- メカニカル部品(15)
- 作業工具(14)
- 防災用品(13)
- 測定用品(13)
- 事務用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 研磨材(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- カー用品(8)
- オフィス家具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空圧工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンドビック(52)
- 東洋技研(48)
- ラムマウント(28)
- IDEC(和泉電気)(20)
- エスコ(16)
- 富士電機(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- コガネイ(4)
- コクヨ(4)
- CKD(4)
- 三菱電機(4)
- 太知ホールディングス(4)
- FIT-ONE(4)
- エー・アール・シー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「am-10」の検索結果

掃除機用円ブラシ&すきまノズルセット
三菱電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷家具や棚の上、部屋の隅や細かいすきまに最適なセット。 どのメーカーでも取りつけられるつぎ手パイプつきです(特殊なものを除く)。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック
多治見無線電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
コードレス小型シェーカー
日伸理化¥76,980税込¥84,6781個当日出荷AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」
坂口電熱(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から8日以内出荷発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
ノブスター オレンジ A型(10個入)
コノエ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。材質(本体)66ナイロン種類多角形材質(キャップ)66ナイロン取付部おねじ耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形
富士電機(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
ABC粉末消火器 自動車用
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
油圧作動油レノリン BAM10
フックスジャパン¥19,980税込¥21,9781缶(20L)当日出荷トラスコ品番148-7603色淡黄色使用温度範囲(℃)04~07容量(L)20引火点(℃)185密度(g/cm3)0.853流動点(℃)-30アズワン品番64-8663-95危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG10
SEM試料台
ケニス¥4,198税込¥4,6181組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
MSE攪拌翼
ニクニ¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌。翼内部で流体を分割・合流して混合。粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能。混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能。翼内部に一様なせん断場を形成材質SUS316軸径(Φmm)Φ8長さ(mm)エレメント:30全長(mm)315エレメント数5
フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱)
イイファス(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(30個)当日出荷セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
遮熱断熱配線保護チューブ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス色シルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
貫通式モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷貫通式で配線の確認がしやすい! 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能 コンパクトサイズ 手にフィットし、操作性抜群! 貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)142質量(g)246能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6Aアズワン品番65-2054-17
ドームカメラ用埋込キット
Vivotek¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷色白質量(g)1180外形寸法(mm)Φ255×82.4パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)部品番号VIO900073500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×318×147梱包質量(g)1820対象カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2素材ブラケット:SECC、カバー:PCケース質量(g)1820
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
リンゴ蜜検知機 蜜の調べ
みのる産業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。 LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。 過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。用途リンゴ蜜の有無判定質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100
...












![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)