カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「am-300c」の検索結果

自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
加温自動水栓(瞬間式) ヒートオートマージュA
INAX(LIXIL)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。タイプ自動取付方式全交換(台付)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 器-65適合場所洗面取付穴径(Φmm)27±2-36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定108給電方式電源式水栓タイプ単水栓
機能BOX
INAX(LIXIL)¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷適合品番A-11107-CTF、AM-230C、AM-230TC、AM-300、AM-300C、AM-300C-20、AM-320
SSマルチ 柱脚金物MCK
タナカ¥8,998税込¥9,8981セット6日以内出荷表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101SS400材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC