カテゴリ
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「am-700」の検索結果
![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)
1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の 脱落を防ぐ形状です。仕様ホールド機能付セット内容6本組全長(mm)140対辺(mm)4.5・5・6・7・8・10差込角(inch)1/2”
マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5072材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)4危険物の類別非危険物
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール
KAOKO¥22,980税込¥25,2781個62日以内出荷KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥39,980税込¥43,9781セット6日以内出荷1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付対応冷媒種別R410A/R32
高性能ソーラーリュック防災キット
エーインサイト¥43,980税込¥48,3781セット6日以内出荷日陰や曇り空でも発電可能な「CIGSフレキシブルソーラー搭載のバックパック」に「ポータブルラジオ」もしもに備える「防災グッズ7点入りポーチ」をセットにした防災キットです。腰への負担を減らす圧縮ショルダーストラップ採用、KYK防水ジッパーを採用し雨でも安心なバックパックは1000mAhの大容量モバイルバッテリーも搭載。災害シーンの備えだけでなくアウトドアやサイクリングなどでも活躍します。カバンに入るコンパクトな防災グッズポーチはカラビナ付きでバッグに引っ掛けて持ち運びもOK。LEDライト、アルミブランケット、ホイッスルなどもしもに備えるアイテムセットです。防災準備品として1台は欲しいポータブルラジオはスピーカー搭載でイヤホン無しでもOK。ワイドFM対応で災害時にも安心。仕様ラジオ:AM/ワイドFM、電池式(単3×2・別売り)・防災セット:LEDライト(Φ15×59mm)、圧縮タオル(200×200mm)、アルミブランケット(700×1400mm)、ホイッスル(7×28×70mm)、カラビナ(49×23×6mm)、ポーチ(156×110×18mm)、マニュアル寸法(mm)バックパック:幅440×奥行320×高さ170、ポーチ:幅110×奥行18×高さ156、ラジオ:幅100×奥行34×高さ67質量(kg)バックパック:1.3電力(W)8.5/5.5V人数1人用機能バックパック:バックルロック搭載、カード読み取り防止機能(RFIDブロック)、IPX4防水、パソコン保護機能、軽量素材、3Dサスペンション、調節可能胸部バックル、1000mAhモバイルバッテリー搭載ソーラーパネル種類CIGS太陽電池(熱・衝撃に強く高耐久、軽量)出力ポートUSB 5V1.2A





![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)