カテゴリ

  • 家電(16)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 防災用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am-ac」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭マスク AM-AC 50枚 TGK(東京硝子器械)活性炭マスク AM-AC 50枚TGK(東京硝子器械)
4,890税込5,379
1箱(50枚)
当日出荷
優れたフィルターと活性炭繊維シートを加えた4層タイプです。 日本製の活性炭繊維シートを使用していますので、高い吸着能力を持っています。 活性炭素マスクのノーズグリップは針金です。
幅(mm)90グレー高さ(mm)175タイプゴムの長さ:フリー・丸ゴム型番AM-AC包装形態個包装
活性炭マスク アイテックス活性炭マスクアイテックス
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
サージカルマスクに防臭効果の高い活性炭シートを加えた4層構造の高性能マスクです。
用途工場、工事現場、清掃作業など、臭いがきつい現場、ホコリ対策にもトラスコ品番819-2869種別簡易マスク材質ポリプロピレン質量(g)250縦(mm)90横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)95%以上
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から103日以内出荷
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
電磁式膜厚計 サンコウ電子電磁式膜厚計サンコウ電子
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
活性炭マスク 1200枚入 AITEX活性炭マスク 1200枚入AITEX
92,980税込102,278
1ケース(24箱×50枚)
6日以内出荷
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と高い吸着能力を持っています。
タイプゴムタイプアズワン品番61-4403-78
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
デュアルタイプ膜厚計 サンコウ電子デュアルタイプ膜厚計サンコウ電子
117,980税込129,778
1個(1個)
5日以内出荷
素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。
付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース質量(g)約125測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0電源単4電池×2測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替大きさ63×30×84mm
両用一体型膜厚計 サンコウ電子両用一体型膜厚計サンコウ電子(1件のレビュー)
114,800税込126,280
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0質量(g)約125電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
布製品用冷感消臭スプレー DEO DORAMA COOL デオドラマクール(350mL×6本) 松井色素化学布製品用冷感消臭スプレー DEO DORAMA COOL デオドラマクール(350mL×6本)松井色素化学
12,980税込14,278
1セット(350mL×6本)
7日以内出荷
ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。アルコールフリー
用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。容量(mL)350(1本あたり)品名衣類・布製品用冷感・消臭剤応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.75MB)使用期限製造から約2年効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4AK2/AY2/AM2/AC2(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4AK2/AY2/AM2/AC2(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式印字枚数約5000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4AK2/AY2/AM2/AC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4AK2/AY2/AM2/AC2(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーOKI/沖データ対応機種C332dnw/MC363dnw種別リターン式印字枚数約5000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AWPENTAX(ペンタックス)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。
付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 オーム電機AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
周波数の大文字表示で選局もしやすいコンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)持ち運びに便利な収納式キャリーハンドルワイドFM(FM補完放送)対応同調ランプ搭載FMロッドアンテナ付き大型ツマミモノラル音声口径75mmスピーカーイヤホンジャック(モノラル音声)
付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz取扱説明書(0.96MB)
ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 オーム電機ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応オーム電機
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現家庭用から防災用途まで幅広く活躍
用途家庭用や防災用のラジオ受信機として仕様[受信バンド]AM/FM電源AC電源・乾電池式本体質量(g)840定格消費電力(W)3.5定格出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82使用電池単1形乾電池×4本プリセット機能受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッド取扱説明書(2.82MB)スピーカーサイズ(mm)76.5
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1800×450×1000 オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1800×450×1000オカムラ(岡村製作所)
56,980税込62,678
1台
45日以内出荷
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
手回し充電ラジオライト ゼピール手回し充電ラジオライトゼピール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートフォン・携帯電話も充電できる 手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応 AM/FMラジオ 付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋質量(g)約260(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~55消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80保護等級IP52相当バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)バッテリー容量(mAh)2200充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM) MOTTERU軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利ノートPCも充電OK!小さくてパワフル高出力+小型化を実現安心の2年保証
アーモンドミルク質量(g)約57(パッケージ込み)ポート数1本体質量(g)約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く)対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください保証期間2年間出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2AUSBポートUSB Type-C入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機AM/FMクロックラジオ DSPオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)精度時計:月差約±30秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ取扱説明書(2.66MB)
Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-AM) MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-AM)MOTTERU
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる折りたためる可動式プラグ採用
アーモンドミルク質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
4,272税込4,699
1個
当日出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:5W外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)質量:約630g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー選んだバンドがわかるランプ表示持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記選局しやすい大きな表示と大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
10,980税込12,078
1巻
欠品中
「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリーの難燃材を配合した高機能フィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度、「ABS」よりも高い耐熱性を備え(UL 94 V-0)に準拠した難燃性を実現しています。
ブラック質量(g)750径(Φmm)1.75特性難燃性、靭性、耐熱性、耐衝撃性、後加工性
コマンドスイッチ 別置トランスベース 富士電機コマンドスイッチ 別置トランスベース富士電機
259税込285
1個
欠品中
仕様別置トランス用ベース適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外長さ(mm)34幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
ポータブルバッテリー500 TV CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TVCAPTAIN STAG
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
仕様【ライト点灯】3Wセット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本ベージュ質量(g)7100電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)解像度1024×600ピクセル防塵防水性能IP44規格接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー端子1スロット(Type-A)信号方式ISDB-Tリモコン専用リモコン受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)HDMI規格1系統(Type-A)
【レンタル】ポータブルPMV計 京都電子工業【レンタル】ポータブルPMV計京都電子工業
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ポータブルタイプで持ち運びが容易。サンプリング間隔を設定し自動測定。気温、グローブ温度、気流速度、湿度を独立に測定、表示、出力。1000回分のデータメモリー。PMV値、PPD値を測定。専用ソフト(標準構成品)によりグラフィック表示、データメモリーを実現。
用途ビルや店舗運営の空調省エネルギー対策。電源ACアダプター(3V)、単3形アルカリ乾電池×4本寸法(幅W×高さH)(mm)130×360質量(g)560セット内容本体、グローブ温度測定部、風速センサー、ACアダプター、RS-232ケーブル、USB変換ケーブル、収納ケース単3形アルカリ乾電池×4、AM・WBGT計測ソフトウェア、USBシリアルドライバ、三脚、取扱説明書(本体・AM・WBGT計測ソフトウェア)、セットアップマニュアル(USB変換器用)
ホームラジオ コイズミ(小泉成器)ホームラジオコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・AM/FM受信 ワイドFM対応・大きく使い易い選局・音量つまみ・2電源対応(ACアダプター・乾電池)・大型スピーカー、ヘッドホン端子
付属品ACアダプター幅(mm)210質量(kg)0.53高さ(mm)127奥行(mm)67電源(ACアダプタ使用時)AC100V 50/60Hz、(乾電池使用時)単2形アルカリ乾電池×3本ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
5,223税込5,745
1個
3日以内出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:6W外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)質量:約740g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質オートスキャンでらくらく自動選局SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー時計も表示できる大型液晶付持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記操作しやすい大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F GOODGOODS(グッド・グッズ)ラジオランタン 4WAY電源 LS40-FGOODGOODS(グッド・グッズ)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン全光束(Lm)400照射角度(°)360調光範囲2段階点灯時間(時間)約12~24受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz入力端子USB micro Bタイプ出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA)防水保護等級IP44寸法(mm)93×248×85
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
13,980税込15,378
1箱(3個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ MersenMersen (メルセン) セラミック管ヒューズMersen
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
CDラジオカセットレコーダー マクセルCDラジオカセットレコーダーマクセル
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダーワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大12最大出力(W)実用2+2本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
上腕式血圧計 HCR-7628T オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7628Tオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
腕にやさしく使い心地を向上させた腕帯「フィットカフ プラス」測定時に脈が乱れていた場合にお知らせ暗い場所でも測定結果が見やすい反転液晶バックライト
仕様●メモリ:2人×100回●脈拍数測定範囲:脈拍数:毎分40~180拍●血圧測定範囲:最高血圧:60~260mmHg 最低血圧:40~215mmHg付属品専用カフ(型式:HEM-FM32-B)、専用ACアダプタ(型式:HHP-AM01)、単3形アルカリ乾電池4個(お試し用)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書質量(g)本体:約450 (電池、カフ含まず)、カフ:約109外形寸法(mm)本体(カフを除く):約 幅191 × 高さ85 × 奥行き117 、カフ:約 幅125 × 長さ470 、チューブ長さ610電源専用ACアダプタ(入力:AC100V、50-60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(DC6V、4W)測定方式オシロメトリック法通信方式Bluetooth(R) Low Energy電池寿命約300回(単3形乾電池使用時、メーカー試験条件による)測定精度(mm)圧力:±3Hg以内、 脈拍数:読み取り数値の±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00091000一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220質量(g)1650電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)消費電力(W)11機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20音声出力スピーカー:1+1(W)入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
AM用屋外混合器 日本アンテナAM用屋外混合器日本アンテナ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150入力端子入力 1、入力 2適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7)電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25