カテゴリ

  • 切削工具(59)
  • 制御機器(54)
  • 家電(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(11)
  • カー用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am20」の検索結果

関連キーワード
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用アロンアルフア 東亞合成

    木工用アロンアルフア

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(20g)
    当日出荷
    吸い込みの多い木材に使えます。
    用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品主な用途木工用成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度危険等級アズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターオスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
  • オプション仕切板 A4 ナカバヤシ

    オプション仕切板 A4

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用
    サイズA4材質透明硬質塩ビ
  • 折立ミラー 堀内鏡工業

    折立ミラー

    堀内鏡工業
    700税込770
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
  • 標準アーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    標準アーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)5
  • AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール

    ラムマウント
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。
    仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド JAM形

    旭精工(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺のマルチ(FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地) 和勝の保証

    俺のマルチ(FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地)

    和勝の保証
    1,798税込1,978
    1パック
    当日出荷
    BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
    用途FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地刃厚(mm)10
  • 俺のマルチ(木工・樹脂・石膏ボード) 和勝の保証

    俺のマルチ(木工・樹脂・石膏ボード)

    和勝の保証
    879税込967
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
    用途木工・樹脂・石膏ボード
  • 遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO

    遮熱断熱配線保護チューブ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
    用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングロングノズル型エアーダスターガン AIR MASTER

    ロングロングノズル型エアーダスターガン

    AIR MASTER
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。
    ノズル長(mm)690~1260材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)785~1355質量(g)354最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ(エアー接続口)
  • 雨ふりセンサーⅡ スマイルキッズ

    雨ふりセンサーⅡ

    スマイルキッズ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    急な雨を音と光でお知らせ。
    付属品結束バンド1本(長さ約19.5cm)、木ネジ1本材質本体・センサー/ABS樹脂、結束バンド/ナイロン寸法(mm)本体/85×120×35(コード除く)、センサー部/40×45×20(コード除く)質量(g)140コード長さ(m)約5使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日6時間のスタンバイとアラーム1回のご使用で約3ヶ月音量(dB)(アラーム)約67
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個(200g)
    当日出荷
  • 俺のマルチ(FRP・樹脂・金属) 和勝の保証

    俺のマルチ(FRP・樹脂・金属)

    和勝の保証
    889税込978
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
    用途FRP・樹脂・金属刃厚(mm)1
  • ショートアーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    ショートアーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂

    3カ-W ジェイエイアンカー

    大阪魂
    1,363税込1,499
    1個
    翌々日出荷
    縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
  • ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂

    ドブ ジェイエイアンカー

    大阪魂
    1,958税込2,154
    1個
    翌々日出荷
    縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
  • ロングアーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    ロングアーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:743g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ロングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)全長(mm)約232ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • カップリング式エアーダスターガン AIR MASTER

    カップリング式エアーダスターガン

    AIR MASTER
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
    ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)-質量(g)約235軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1
  • AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ 室本鉄工

    AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。
    質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30
  • ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケ-ブルグランド中継アダプタ-

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ(早回し機能付) TRUSCO

    モンキーレンチ(早回し機能付)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。最大口開き(mm)32全長(mm)200トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
  • ドブホーク・カットアンカー 大阪魂

    ドブホーク・カットアンカー

    大阪魂
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブ適合材コンクリート
  • ホーク・カットアンカー 大阪魂

    ホーク・カットアンカー

    大阪魂
    1,212税込1,333
    1個
    翌々日出荷
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • オイルキャップ 協和[機構部品]

    オイルキャップ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    OリングP-18
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130高さ(mm)196引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • NAM-10-000 シリーズ コーセル

    NAM-10-000 シリーズ

    コーセル
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • マウンティングシステム 座付ボール RAM-202 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム 座付ボール RAM-202

    LAMP(スガツネ工業)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズC(大)
  • カップリング式ミニグリップエアダスター AIR MASTER

    カップリング式ミニグリップエアダスター

    AIR MASTER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    別売の専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換ができるエアダスタ―です。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わないため手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。 エアダスタ―本体は手のひらに収まるミニタイプを使用し、樹脂製のため軽量です。 携帯に便利なカラビナ付。
    材質(本体)樹脂全長(mm)105質量(g)100最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ用ソケット(ノズル接続口)、20型プラグ(エアー接続口)
  • EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 VKAM キャップ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • ダブルソケットアーム ワイドタイプ ラムマウント

    ダブルソケットアーム ワイドタイプ

    ラムマウント
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    あらゆる場面に応じて様々なセッティングが可能です。調整が簡単なノブにより、アクセサリーを様々な場面に応じて組み合せて、お好みのセッティングを自在に作ることが可能です。1.5インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。耐久性に優れたソケットパーツです。厳しい環境での耐久性と信頼性を実現することが出来、粉体塗装されたマリングレードのアルミニウム製で作られています。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。より重い重量を支えることが出来る1.5インチ対応ソケットです。1.5インチ対応のソケットにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
    セット内容本体のみ幅(mm)90ブラック奥行(mm)40
  • マウンティングシステム RAM本体 RAM-201 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム RAM本体 RAM-201

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズC(大)
  • RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業

    RAM 制御盤キャビネット(窓付)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
  • ルーティカット(CA・CAS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    ルーティカット(CA・CAS(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(15個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM20CA(M20)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト