「amano pix200」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    対応機種NS-5000 / NS-5100 / NS-5200 / NS-5210 / PIX-200 / PIX3000X / PIX-55
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
    仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE

    VOICE タイムレコーダー VT-1000

    VOICE(39件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
    用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    4日以内出荷
    機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
    質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし
  • タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用 ノーブランド

    タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別汎用適合メーカーAMANO
  • 電子タイムスタンプ アマノ[事務用品/清掃用品]

    電子タイムスタンプ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
  • 標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    標準タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](122件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
    入数(枚)100
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
    仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
  • アマノ タイムスタンプインクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ タイムスタンプインクリボン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    タイムレコーダー用のインクリボンカセット。
    寸法(mm)約68×33×69対応機種NS-5000 NS-5100 NS-5200 NS-5210 PIX-200 PIX3000X PIX-55インク色赤
  • 電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    電子タイムスタンプ NS-5000

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
    質量(kg)2.9消費電力(W)待機時3、定格12電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
  • デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要) Shiny(シャイニー)

    デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要)

    Shiny(シャイニー)(45件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
    文字種別欧文日付種別25連書体ゴシック体インク水性顔料インク印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • タイムボーイ8プラス ニッポー

    タイムボーイ8プラス

    ニッポー(10件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
    仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色黒
  • タイムレコーダー用リボン ニッポー

    タイムレコーダー用リボン

    ニッポー(22件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
    適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
  • タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズ

    タイムレコーダー用インクリボン

    セイコーソリューションズ(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒
  • ナンバリング MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ナンバリング

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
    材質亜鉛合金
  • ページナンバースタンプ 2号 ゴシック体 シヤチハタ

    ページナンバースタンプ 2号 ゴシック体

    シヤチハタ(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。 インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。 ※数字の自動繰り上げは2桁までです。 数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
    種別スタンプ台内蔵寸法(mm)59.2×39.5×103.7質量(g)81インク色黒書体ゴシック体文字サイズ2号印面サイズ(mm)19×6.2グリーン購入法適合印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載 VOICE

    VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載

    VOICE(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    21日以内出荷
    休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
    用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~8%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵