カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amd250c-02」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD250C SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD250CSMC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550 SMCAMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550SMC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102)質量(kg)0.55サイズ250管接続口径2024-01-04最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)500周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm)RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
圧縮空気清浄化機器カテゴリ