カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「amg-400」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMG-400用エアピストン組立 ヤマダコーポレーションAMG-400用エアピストン組立ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
AMG-400用 NO.5 サイレンサ ヤマダコーポレーションAMG-400用 NO.5 サイレンサヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合AMG-400種別サイレンサ危険物の類別非危険物
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
水中汚水ポンプ AMG4000 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG4000京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5
アルミニウム製 グレーチング 集水桝用 カネソウアルミニウム製 グレーチング 集水桝用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
10日以内出荷
アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~SMC
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷