カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 自動車補修部品(24)
  • 物流用品(19)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「amg」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ (AMG-~) SMCウォータセパレータ (AMG-~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
水中汚水ポンプ AMG8000 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG8000京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)5.4電流(A)7.8消費電力(W)720コード長さ(m)5.0定格電流(A)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)10
水中汚水ポンプ AMG4000 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG4000京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5
パワースターラー AMG-S アサヒ理化製作所パワースターラー AMG-Sアサヒ理化製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDC80W電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80質量(g)900TGK品番061-63-08-55型式AMG-S撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
AMG - ウォータセパレータ(AMG650) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG650)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ650
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
AMG用レギュレータ ヤマダコーポレーションAMG用レギュレータヤマダコーポレーション
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール圧力調整範囲(MPa)0~0.7アズワン品番64-6735-73危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8816
AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG250)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG650 SMCウォータセパレータ AMGシリーズ AMG650SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
サイズ650
ハーネス インストルメント (1AMG) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AMG)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
AMG - ウォータセパレータ(AMG150) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG150)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AMG-400用エアピストン組立 ヤマダコーポレーションAMG-400用エアピストン組立ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ハーネス フロント (1AMG) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AMG)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ボディサイズ650
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG350C SMCウォータセパレータ AMGシリーズ AMG350CSMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AMG-400用 NO.5 サイレンサ ヤマダコーポレーションAMG-400用 NO.5 サイレンサヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合AMG-400種別サイレンサ危険物の類別非危険物
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
表面実装型 赤外線アレイセンサ AMG88シリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 赤外線アレイセンサ AMG88シリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
(MB55)マーク,AMG ミツビシ(MB55)マーク,AMGミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 AMG SMART[自動車用品]Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 AMGSMART[自動車用品]
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種AMG(※パドルはPS10アルミタイプとなります)
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP35AMG 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP35AMG室本鉄工
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-3440
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG室本鉄工
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3456
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP25AMG 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP25AMG室本鉄工
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3435
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5mBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。
用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面
工具ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)工具ホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強い磁力で工具類を壁面などに保持します。 工具を取り付けたまま壁面から取り外し持ち運ぶことが可能。 持ち運びや本体の取り外しに便利なハンドル付き。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付き。
トラスコ品番818-3697質量(g)600磁石保持力3kg
戸引手Atype(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(シリンダー錠)適合扉厚(mm)28~36
これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(表示錠)GIKEN(川口技研)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36