カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「amnimo m7901ye」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外付けアンテナ amnimo(アムニモ)

    外付けアンテナ

    amnimo(アムニモ)
    6,398税込7,038
    1セット(2本)
    当日出荷
    外付けアンテナ(2本セット)
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • AM増強アンテナ ANDO

    AM増強アンテナ

    ANDO(6件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
    周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520~1710kHz受信周波数AM質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • FMアンテナ 日本アンテナ

    FMアンテナ

    日本アンテナ(19件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
    タイプ水平受信用
  • コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10 amnimo(アムニモ)

    コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10

    amnimo(アムニモ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを 2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。 小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定本体質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く)電源電圧(V)DC5.0~28.0最大消費電力(W)5.5メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ有り動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
  • FM/AMロングポールアンテナ Beat-Sonic

    FM/AMロングポールアンテナ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
    仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応付属品スペーサー(1個)寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
  • T型FMアンテナ ELPA

    T型FMアンテナ

    ELPA(9件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
    ケーブル長(m)2
  • IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20 amnimo(アムニモ)

    IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20

    amnimo(アムニモ)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte相対湿度10%~90%保証期間1年間防塵防水性能IP65使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)保存温度範囲(℃)-20~70LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)アンテナ有り定格入力40W/78-95VAケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス動作温度範囲(℃)-20~60コンソールUSB Type C ×1 ポート回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
  • XPシリーズ中継機 リーベックス

    XPシリーズ中継機

    リーベックス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    本体質量(g)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
  • 電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電波受信ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
  • loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10 amnimo(アムニモ)

    loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10

    amnimo(アムニモ)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2本体質量(g)約250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く)電源電圧(V)DC6.0~32.0最大消費電力(W)6メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ無し動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2