カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 事務用品(1)

「amnimo m7901ye」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AM増強アンテナ ANDO

    AM増強アンテナ

    ANDO(6件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
    周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520~1710kHz受信周波数AM質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • FMアンテナ 日本アンテナ

    FMアンテナ

    日本アンテナ(19件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
    タイプ水平受信用
  • FM/AMロングポールアンテナ Beat-Sonic

    FM/AMロングポールアンテナ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
    仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応付属品スペーサー(1個)寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
  • T型FMアンテナ ELPA

    T型FMアンテナ

    ELPA(9件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
    ケーブル長(m)2
  • 電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電波受信ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20