カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク純正部品(7)
  • 電気材料(3)
  • 理美容(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amp-m」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプアンデックス
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー  アンプユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー アンプユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックエンクロージャーアクセサリ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり材質スチール高さ(mm)265タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応特性産業用ケーシングのプレート. 産業用ケーシングのプレートの取り付け 亜鉛めっきスチール又は絶縁材で使用できます。 セルフタッピングねじで固定、Φ 4 mm (別売り)。各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Thalassa TBPエンクロージャ, Thalassa TBSエンクロージャ
NSYAMPM3429TB シュナイダーエレクトリックNSYAMPM3429TBシュナイダーエレクトリック
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) AMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) AMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
M 40Amp Solder PreLeading Contact DIN 41 ハーティングM 40Amp Solder PreLeading Contact DIN 41ハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8225アズワン品番65-7661-35
スペーサー(PPSスペーサー) AMP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(PPSスペーサー) AMP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
M 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mou ハーティングM 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mouハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコネクタ用のオスコンタクトが付いています。銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:アングル●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8220アズワン品番65-7661-34
M 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングM 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 20 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8219アズワン品番65-7624-22
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 5YT-2816M-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 5YT-2816M-00YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 5YT-2816M-U0 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 5YT-2816M-U0YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1SC-F816M-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1SC-F816M-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1SC-F816M-60 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1SC-F816M-60YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1C5-2816M-U0 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1C5-2816M-U0YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1HP-F816M-U0 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1HP-F816M-U0YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1SC-F816M-M0 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1SC-F816M-M0YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 150×3.0mm PhenomenexLux(R) 3μm AMP、LCカラム 150×3.0mmPhenomenex
329,800税込362,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7338-40内径(mm)3関連資料(2.72MB)細孔径1000A粒子径(μm)3固定相アンプ
Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 150×4.6mm PhenomenexLux(R) 3μm AMP、LCカラム 150×4.6mmPhenomenex
329,800税込362,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7338-39内径(mm)4.6関連資料(2.72MB)細孔径1000A粒子径(μm)3固定相アンプ
Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 100×3.0mm PhenomenexLux(R) 3μm AMP、LCカラム 100×3.0mmPhenomenex
319,800税込351,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7333-45内径(mm)3細孔径1000A粒子径(μm)3固定相アンプ
らくらくイス HARAX(ハラックス)らくらくイスHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9
SDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載 StarTech.comSDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載StarTech.com
35,980税込39,578
1個
当日出荷
3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵 230m離れた場所から3G SDI信号を受信 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換 AES &; EBU オーディオデコードに対応 取り付け金具をつけた状態で発送
セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書長さ(mm)100ブラック質量(g)207消費電力(W)10適合規格3G SDIケーブル長(m)0.1湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1080p入力電流(A)0.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70プラグタイプM伝送速度(Gbps)最大2.97対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPSオス形状SDI(BNC)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス/オス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-box HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-boxHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surface HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surfaceHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
TE Connectivity  端子キット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子キットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:接触器シリーズ:EVC500行数:1定格電流:500A動作電圧:900 V dc動作温度 Min:-40℃RoHS. ; 808-6774 808-6774 、 ; 808-6778 808-6778 用の接続ハードウェアが付属 ; 808-6771 808-6771 (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置RoHS指令(10物質対応)対応
AP-MNT-A Campus AP mount bracket (Qty 1) type A: suspended ceiling rail、flat 9/16 HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-A Campus AP mount bracket (Qty 1) type A: suspended ceiling rail、flat 9/16HP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket kit (10-pack) type E: wall-box HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket kit (10-pack) type E: wall-boxHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
LAMP-MAP (40) MAZDA(マツダ)LAMP-MAP (40)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
USB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータStarTech.com
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
フル機能ドック:USB 3.0 Type-A接続でHDMI &; DVIのデュアルモニタオプションを提供。USB 3.1 Gen 1対応Type-Aポート6口(5Gbps)、ギガビットイーサネット、オーディオポート搭載。1m USB-Aホストケーブル付属複数の2画面出力:HDMI + DVI またはHDMI + VGA(DVI - VGAアダプタ付属)など、種類が異なる新旧のモニタを柔軟に組み合わせて2画面構成が可能USB-Aノートパソコン対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface Book / Pro 6、Chromebookなどのブランドと互換のDisplayLink認証USB 3.0ドッキングステーション幅広いOS互換性:Windows、macOSx、ChromeOSなどメジャーなOSに完全対応のユニバーサルドッキングステーション多数のUSBポート:常時稼働のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート2口を含む6ポートのダウンストリームUSB-Aハブを搭載(5Gbps SuperSpeed)。ホストコンピュータに接続せずに充電が可能
用途ビジネス環境、各種機関で幅広い種類のモニタに接続ホテルの共有ワークスペース、短期ホットデスキング用途などに最適ビデオカードの交換ができないノートパソコンに2種類のビデオ出力機能を追加
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Moto II モジュラーエクステンションマウント ビーラインMoto II モジュラーエクステンションマウントビーライン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II用マウントに装着できるヒンジ付きエクステンション。既存マウントと組み合わせることでより細かな位置調整が可能となり高い汎用性を発揮します。アームの付け替えでダブルヒンジ構造とシングルヒンジ構造に変更でき、更なる微調整が可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応。チャージングモジュールの配線を結束バンドで固定できるカットアウト採用。対応マウントバーマウント(品番MNT30-BAR)ミラーマウント(品番MNT30-MIR)ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)ステムホールマウント(品番MNT30-FRK) ※セットに付属対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時※単体で車両に装着することはできません※ナビ本体に同梱されるストラップマウントとは組み合わせできません
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314U EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314UEBM PAPST
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm電流 Max 208mA終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 45dBファン回転速度 2800rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP68ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミルボン ニゼル フリックワックス 80g ミルボンミルボン ニゼル フリックワックス 80gミルボン
1,698税込1,868
1個(80g)
5日以内出荷
なめらかに薄くのびるジェルワックス処方で表面を動かす指の動きをサポート。天然ミネラルパウダー※配合で、髪にハリを与え、ふんわり感を維持。※ケイソウ土
成分水、ステアリン酸、ミネラルオイル、セテス-15、シクロメチコン、イソステアリン酸、エタノール、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、マイクロクリスタリンワックス、BG、ヒドロキシステアリン酸、セテス-6、AMP、キャンデリラロウ、シア脂、乳酸ミリスチル、PEG-90M、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー、カルボマー、ケイソウ土、タマリンドガム、水酸化K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料
ミルボン ニゼル トレイスワックス 80g ミルボンミルボン ニゼル トレイスワックス 80gミルボン
1,698税込1,868
1個(80g)
5日以内出荷
溶けるような使い心地のメルトスプレッド処方で指を通す動きをサポート。保湿成分マリンスクラワン※により、髪のパサつきを抑え、適度なツヤとやわらかさを与えます。※スクワラン
成分水、ミネラルオイル、コハク酸ジオクチル、キャンデリラロウ、ヒドロキシステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、セテス-10、セテス-6、BG、マイクロクリスタリンワックス、スクワラン、PEG-2M、PEG-90M、(VA/クロトン酸/ネオデカン酸ビニル)コポリマー、(オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル)コポリマー、クエン酸、エタノール、AMP、水酸化Na、エチドロン酸4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料
ミルボン ニゼル テクスチュア クレイ 120g ミルボンミルボン ニゼル テクスチュア クレイ 120gミルボン
2,198税込2,418
1個(120g)
5日以内出荷
髪に思いのままの質感と空気感をデザイン。
成分水、ミリスチン酸イソプロピル、コハク酸ジオクチル、セテス-10、キャンデリラロウ、ヒドロキシステアリン酸、セテス-6、BG、マイクロクリスタリンワックス、スクワラン、PEG-90M、(VA/クロトン酸/ネオデカン酸ビニル)コポリマー、(オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル)コポリマー、ジステアリン酸AI、クエン酸、AMP、水酸化Na、エタノール、ペンテト酸5Na、ヒノキチオール、安息香酸Na、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン
TE Connectivity 1-200833-1 ガイドピン(ガイドピンキット) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1-200833-1 ガイドピン(ガイドピンキット)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(100個)
7日以内出荷
種類ガイドピンキットシリーズAMP M
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314M EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314MEBM PAPST
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm電流 Max 110mA風量 140m3/h騒音レベル 39dBファン回転速度 2300rpmベアリングタイプ ボールebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314L EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314LEBM PAPST
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm電流 Max 50mA終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 30dBファン回転速度 1550rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応