カテゴリ
- 制御機器(104)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ampseal」の検索結果

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781袋(1000個)7日以内出荷シリーズAMPSEAL材質(コンタクト)銅, ニッケル, 亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
カバー カバー AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851個7日以内出荷TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェル、ケーブル出口角度 90 ° (インライン)、PA なし、電線対電線色: 黒仕様●種類:カバー●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7307アズワン品番65-7592-71
引抜工具 抜き取り工具 Ampsealシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7316アズワン品番65-7635-77
TE Connectivity アクセサリ ハウジング AMPSEALシリーズ メス 35 776164-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種類ハウジング極数35シリーズAMPSEALRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプシール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951個翌々日出荷仕様TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、縮径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番 : 726-6853 726-6853 を確認してください。 適切なバックシェルについては、代表品番 : 726-6711 726-6711 を確認してください。幅(mm)20.33色赤高さ(mm)23.47タイプハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズAMPSEAL 16深さ(mm)39.85材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT行数1コンタクト数2オス・メスメス
AMPSEAL16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,698税込¥10,6681箱(14個)3日以内出荷種別プラグハウジング極数12定格電圧(V)250寸法A(mm)縦31.5寸法B(mm)横38.33寸法C(mm)深さ36.8端子ピッチ(mm)4.5
AMPSEAL16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)3日以内出荷種別キャップハウジング極数4定格電圧(V)250寸法A(mm)縦47.55寸法B(mm)横24.6寸法C(mm)深さ22.45端子ピッチ(mm)5.3
AMPSEAL16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781箱(1個)3日以内出荷種類カバー形態AMPSEALバックシェル
AMPSEAL16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥24,980~税込¥27,478~1箱(50個)ほか3日以内出荷種別キャップハウジング端子ピッチ(mm)4.5
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6mm AMP Superseal 1.5シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Superseal 1.5併用可能製品 = センターライン電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 32.2mmハウジング材質 = ナイロンSupersealシリーズ1.5コンタクトについては、< 314-1334') 314-1334/及びそのシリーズを参照してください。 圧着工具については、< 314-1362') 314-1362/、二次ロック抜き取り工具については、< 368-4516') 368-4516/を参照してください。 最適なオスハウジングについては、< 314-1205') 314-1205/、メスハウジングについては、< 314-1277') 314-1277/及び関連シリーズを参照してください。. TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5車載用コネクタ. SUPERSEALシリーズ1.5自動車用コネクタは、レセプタクルコンタクト用のプラグハウジング及びタブコンタクトタイプ用のキャップハウジングを備えています。 これらのコネクタは黒色の6.6ガラス繊維入りポリアミド(品番< 718-7319') 718-7319/はグレー)製で、組み立て済みの二次ロックが付いています。 これらの自動車用コネクタプラグハウジングは黄色のシリコンラバーシールを備え、キャップハウジングはパネル取り付けも可能です。 頑丈で、耐磨耗性の高い自動車用コネクタは、トラック、バス、農耕機、オフロード車両を含む、多数のソリューションに適しています。. 特長と利点:. 保護等級: IP67を上回る 実績のあるシールの信頼性 エンジンルーム内の環境向けに設計 パワートレイン、セキュリティ、ボディ / シャーシシステム シリコンラバー製ワイヤシール 耐電圧1500 Vrms 使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着ダイセット Ampsealコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷シリーズPro-Crimper IIIポート数2適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG圧着端子Ampsealコンタクトシリーズ番号58529ターミナルタイプ絶縁
取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219税込¥2411個7日以内出荷TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:赤 動作温度範囲: -40 → 125 ℃仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7304アズワン品番65-7642-96
取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631個7日以内出荷TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色は黒 動作温度範囲: -40 → 125 ℃仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7306アズワン品番65-7592-70
TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷タイプ = ラバープラグ。シリーズ = AMPSEAL 16。TE Connectivity AMPSEAL 16キャビティプラグ. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用キャビティプラグ。 これらのキャビティプラグは、ガラス繊維強化PBT製です。幅広い化学物質に対する耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84,980税込¥93,4781袋(1000個)7日以内出荷シリーズ = AMPSEAL。オス/メス = メス。表面処理:コンタクト = 金。コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Min = -40℃。圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm ;sup>;2 ;/sup>;、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷タイプラバープラグシリーズAMPSEAL 16RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = AMPSEAL 16色 = 黒高さ = 23.5mm幅 = 20.33mmハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには標準径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。 適切なピンハウジングについては、代表品番< 726-6755') 726-6755/を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。 キーイングの詳細については、メーカーWebサイトのデータ表及びデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 引き抜き工具 Ampsealシリーズ 776441-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷併用可能製品 = Ampseal 16。シリーズ = AmpsealRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 引き抜き工具 Ampsealシリーズ 776441-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷シリーズAmpsealRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Ampseal 16
TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429税込¥4721個7日以内出荷種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = AMPSEAL 16。接続方向 = ストレート。オス/メス = オス。シリーズ番号 = 1924487。TE Connectivity AMPSEAL 16取り付けクリップ. AMPSEAL 16取り付けクリップは黒色ナイロン6/6製で、車載用コネクタのAMPSEAL 16製品に使用できます。このAMPSEAL 16取り付けクリップは、黒色ナイロン6/6製で、回転防止機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着工具 Ampsealコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58529-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品Ampsealコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.25最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 16
TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731個7日以内出荷種類取り付けクリップシリーズAMPSEAL 16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号1924487接続方向ストレート
引抜工具 抜き取り工具 Ampsealシリーズ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781袋(2個)7日以内出荷TE Connectivity 抜き取り工具です。UL 難燃性等級: UL94-HB仕様●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7315アズワン品番65-7640-46
自動車用コネクタ, 4極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4タイプ = Housingジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 22.45mm幅 = 24.6mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
バックシェル 自動車コネクタ バックシェル AMPSEALシリーズ 14 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341袋(2個)7日以内出荷仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:AMPSEAL●極数:14●コード番号:195-8949アズワン品番65-7721-18
自動車用コネクタ, 2極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = オス行数 = 1取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 18.93mm幅 = 19.6mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 6極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 26.65mm幅 = 24.6mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、標準径ワイヤシール付き. 16レセプタクルのピンコンタクト用ハウジングを一体型の単一ラッチで固定します。 色分けと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、PLRで構成されています。 標準ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番< 726-6743') 726-6743/を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。 キーかん合の詳細については、メーカーWebサイトのデータ表及びメーカーデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731個8日以内出荷種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = AMPSEAL 16。接続方向 = ストレート。オス/メス = オス。シリーズ番号 = 1924487RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 1924579-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(50個)欠品中オス/メス = オス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。表面処理:コンタクト = ニッケルAWG。コンタクト材質 = 銅合金AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429税込¥4721個7日以内出荷種類取り付けクリップシリーズAMPSEAL 16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号1924487接続方向ストレート
自動車用コネクタ, 3極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 19.15mm幅 = 24.1mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
バックシェル 自動車コネクタ バックシェル AMPSEALシリーズ 8 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:AMPSEAL●極数:8●コード番号:195-8947アズワン品番65-7721-90
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用コネクタハウジング, 776494-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021個欠品中幅(mm)20.33色赤高さ(mm)31.5タイプ車載用コネクタハウジングシリーズAMPSEAL 16深さ(mm)40.05行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 オス 車載用コネクタハウジング, 776286-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷幅(mm)27.4色ナチュラル高さ(mm)34.6タイプ車載用コネクタハウジングシリーズAMPSEAL深さ(mm)33.6行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色レー。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ーモプラスチックmm。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応