カテゴリ

  • 電気材料(4,997)
  • 制御機器(2,124)
  • バイク部品(642)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(276)
  • バイク純正部品(146)
  • オフィス家具(117)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 測定用品(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 医療(13)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 日用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全標識(3)
  • 完成車(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amt」の検索結果

8,664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1AMT) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AMT)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
フラットレール AMT33・36 ケージーパルテックフラットレール AMT33・36ケージーパルテック
3,598税込3,958
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数24
アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ 日東工器アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ日東工器
429税込472
1個
当日出荷
適合本体TA98909
ハンドルボス/AMT-18 日東工器ハンドルボス/AMT-18日東工器
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ハンドルボウ/AMT-18 日東工器ハンドルボウ/AMT-18日東工器
799税込879
1個
3日以内出荷
アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY 日東工器アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY日東工器(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合機種AMT-18
カーボンブラシASSY(2P)/AMT-18 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/AMT-18日東工器
849税込934
1個
翌日出荷
タッチスクリーン 4-wire Resistive AMTタッチスクリーン 4-wire ResistiveAMT
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
抵抗膜タッチスクリーン、AMT。4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。高い光透過率。
タッチスクリーン AMT 8.4インチ 174×131.5mm 4-wire Resistive AMTタッチスクリーン AMT 8.4インチ 174×131.5mm 4-wire ResistiveAMT
429,800税込472,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ●視野領域寸法:174 x 131.5mm●アクティブ領域:172 x 129.5mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:172mm●アクティブ領域幅:129.5mm●外寸高さ:188.9mm●外寸幅:141.7mm●視野領域高さむ:174mm●視野領域幅:131.5mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
タッチスクリーン AMT 10.4インチ 219.8×166.8mm 8-wire Resistive AMTタッチスクリーン AMT 10.4インチ 219.8×166.8mm 8-wire ResistiveAMT
378,800税込416,680
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:10.4インチ●視野領域寸法:219.8 x 166.8mm●アクティブ領域:212.1 x 159.3mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:212.1mm●アクティブ領域幅:159.3mm●外寸高さ:238.8mm●外寸幅:188.5mm●視野領域高さむ:219.8mm●視野領域幅:166.8mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
タッチスクリーン AMT 15.1インチ 309×233mm 5-wire Resistive AMTタッチスクリーン AMT 15.1インチ 309×233mm 5-wire ResistiveAMT
38,420税込42,262
1個ほか
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:15.1インチ●視野領域寸法:309 x 233mm●アクティブ領域:307.1 x 231.1mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:307.1mm●アクティブ領域幅:231.1mm●外寸高さ:332.9mm●外寸幅:248.9mm●視野領域高さむ:309.09mm●視野領域幅:233.09mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT室本鉄工
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
AMT102-V用 接続ケーブル CUI DevicesAMT102-V用 接続ケーブルCUI Devices
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
5ピンコネクター付きケーブルAMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。
仕様●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤアズワン品番67-0361-28
(MK579)BRKT,AMT,A 三菱ふそう(MK579)BRKT,AMT,A三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
タッチスクリーン AMT 17.1インチ 342×273.2mm 5-wire Resistive AMTタッチスクリーン AMT 17.1インチ 342×273.2mm 5-wire ResistiveAMT
759,800税込835,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:17.1インチ●視野領域寸法:342 x 273.2mm●外寸寸法:365.4 x 290.1mm●アクティブ領域:340 x 272.4mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:340mm●アクティブ領域幅:272.4mm●外寸高さ:290.1mm●外寸幅:290.1mm●視野領域高さむ:342mm●視野領域幅:273.2mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
タッチスクリーン AMT 12.1インチ 250×188mm 8-wire Resistive AMTタッチスクリーン AMT 12.1インチ 250×188mm 8-wire ResistiveAMT
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:12.1インチ●視野領域寸法:250 x 188mm●アクティブ領域:246 x 185mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:246mm●アクティブ領域幅:185mm●外寸高さ:268mm●外寸幅:204mm●視野領域高さむ:250mm●視野領域幅:188mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMT DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMTDAYTONA(デイトナ)
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。エンジンに合わせたマットブラック塗装が車体にマッチします。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ スモール(品番:48495)の同時装着が可能。MADE IN JAPAN。
用途エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。タイプ左右セット適合車種TRACER9 GT ABS(21) [8BL-RN70J] BAP9TRACER9 GT +(23) [8BL-RN99J] BLG8TRACER9 GT ABS (24) [8BL-RN99J] BVU6TRACER9 GT +Y-AMT(25) [8BL-RNA1J] BVV6
AMT STORM GEAR DRYSTAR XF JACKET Alpinestars(アルパインスターズ)AMT STORM GEAR DRYSTAR XF JACKETAlpinestars(アルパインスターズ)
20,980税込23,078
1着
8日以内出荷
EXTRA FLOW カジュアル透湿防水ウェア
用途ライディングジャケットBLACK
アトラミニエースAMT-18用ピーコックPT1/8 日東工器アトラミニエースAMT-18用ピーコックPT1/8日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
AMT-10 DRYSTAR XF WINTER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)AMT-10 DRYSTAR XF WINTER GLOVEAlpinestars(アルパインスターズ)
18,980税込20,878
1双
8日以内出荷
プリマロフトを使用した防寒防水グローブ
用途ライディンググローブBLACK DARK GRAY
(MX933)CONTROL UNIT CPC / CPC3 AMT 12 三菱ふそう(MX933)CONTROL UNIT CPC / CPC3 AMT 12三菱ふそう
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS MB16AMT 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS MB16AMT 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS MB16AMT入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Signature Multix Barrel トゥイーター ブラック BLAMSignature Multix Barrel トゥイーター ブラックBLAM
169,800税込186,780
1セット(2個)
6日以内出荷
・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /BK(ブラック)です。・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。
入力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40取付穴径(Φmm)65.2音圧レベル(dB)90.1定格入力(W)10取付奥行(mm)16.6
一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向 CUI Devices一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向CUI Devices
5,998税込6,598
1個
当日出荷
AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。1つのパッケージで288のエンコーダーオンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能2~8mmの9種類のシャフトサイズ複数の取り付けオプション高精度、低消費電流埃、汚れ、油に対する抵抗力
仕様ラジアル質量(g)20.5電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大)出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大)方向放射状最高周速度15000、7500(RPM)消費電流(mA)6出力電流(mA)2(最大)アズワン品番67-0349-41動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧3.6~5.5VDC出力タイプCMOS電圧
Signature Multix Barrel トゥイーター ゴールド BLAMSignature Multix Barrel トゥイーター ゴールドBLAM
169,800税込186,780
1セット(2個)
6日以内出荷
・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /GLD(ゴールド)です。・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。
入力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40取付穴径(Φmm)65.2音圧レベル(dB)90.1定格入力(W)10取付奥行(mm)16.6
天井ボード取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業天井ボード取付用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
棚トレイ INAX(LIXIL)棚トレイINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
689税込758
1台
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)145×50
グリースニップルA型 THKグリースニップルA型THK(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプA型材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
T形レンチホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
T形レンチを5本まで収納可能。 ホルダーは折り畳み収納可能。 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31ブラック耐荷重N(kgf)25
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
309税込340
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフambie
15,455税込17,001
1個
当日出荷
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)本体:0.035 x 2 = 0.07 充電ケース:0.31保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
テストリード線 DENSAN(デンサン/ジェフコム)テストリード線DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
テスター用リード線
セット内容赤、黒 各1本材質樹脂質量(g)45長さ(m)各0.9関連資料(1.62MB)
アトラミニエース 日東工器アトラミニエース日東工器
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)スライド機構。(最大75mmピッチ)自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5
後入れナット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM4フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBSチェックバルブ CAM/CAFシリーズIBS
12,980税込14,278
1個
当日出荷から51日以内出荷
高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)20タイプクラッキング圧力調整型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ギャッジアップ用角度計 GAM-TK ナビス(アズワン)ギャッジアップ用角度計 GAM-TKナビス(アズワン)
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
全アクリル製で、鋼球(ボール)がベッドの傾斜角度を指示します。 ベッドのどちらのサイドからでも傾斜角度が読み取れます。 本体に凸部がなく、メンテナンスフリーです。
仕様傾斜測定角度/-80°~+80°質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×76アズワン品番0-1635-01
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)KITZ(キッツ)
82,980税込91,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
...