カテゴリ

  • メカニカル部品(411)
  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車純正部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • オフィス家具(17)
  • 事務用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 安全標識(9)
  • 機構部品(8)
  • 作業服(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「an-05」の検索結果

650件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスフロアー (1AN5) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AN5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    南口精工(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • ベアリングナット(AN(ステンレス/生地) 大阪魂

    ベアリングナット(AN(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ネイルハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W ベアリングナット 大阪魂

    3カ-W ベアリングナット

    大阪魂
    ¥869税込¥956
    1個
    翌々日出荷
    寸法S(mm)5寸法T(mm)2寸法g(mm)34寸法D3(mm)38寸法D4(mm)32寸法D6(mm)25.8ねじの呼びM25×1.5呼び番号AN 05寸法Bn(mm)7適合座金AW 05
  • カップブラシ AN型 錦

    カップブラシ AN型

    錦
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • ロックナット FYH(日本ピローブロック)

    ロックナット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
  • コーン用かぶせ~るフレンズ 駐車禁止 仙台銘板

    コーン用かぶせ~るフレンズ 駐車禁止

    仙台銘板
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    3日以内出荷
    仕様無反射材質ターポリンサイズH594×W155文字内容駐車禁止
  • シンプル ファッション ランチョンマット エルブレイン

    シンプル ファッション ランチョンマット

    エルブレイン
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)400×270耐熱温度(℃)80
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,400税込¥19,140
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • マウスパッド リストレスト付 ダイカット ウレタンゲル 手首への負担軽減 イラスト エレコム

    マウスパッド リストレスト付 ダイカット ウレタンゲル 手首への負担軽減 イラスト

    エレコム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    振り向きアニマルでデスクをかわいく。 プニプニとした心地良い感触のゲル素材を採用し、快適にマウス操作ができるリストレスト付きアニマルマウスパッド”MOCHIMAL”(モチマル)。
    質量(g)178寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)172×210×18
  • アルミ製案内板 TRUSCO

    アルミ製案内板

    TRUSCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
    仕様組立式マグネット対応(ホワイトボード面)ピンナップ可能(レザー面)色(板面)スチールホワイト枠の色シルバー組立時間1人15分
  • 安全ピン 0 5000本入 サンケーキコム

    安全ピン 0 5000本入

    サンケーキコム
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    4日以内出荷
    材料にステンレスを使用しており、サビに強いタイプです。
    材質ステンレス全長(mm)23入数(本)5000
  • コードクランプ ユーボン

    コードクランプ

    ユーボン
    ¥259税込¥285
    1個(1個)
    3日以内出荷
    手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム色黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A

    サンワサプライ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
    仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプ色ブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格1000BASE-TX適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状USB A - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTP動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体32AWG結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.2爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6被覆材PVCPoE対応非対応
  • JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット

    グリーンクロス
    ¥389税込¥428
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
  • JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200

    グリーンクロス
    ¥309税込¥340
    1枚
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
  • JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット

    グリーンクロス
    ¥469税込¥516
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット

    グリーンクロス
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
    仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプ色ブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状USB Type-C - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)4.2結線方式ストレート結線動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体サイズ(AWG[mm2])32給電方式PoE非対応爪折れ防止対応被覆材PVC
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット

    グリーンクロス
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200

    グリーンクロス
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
  • デジタルパネルE-2628用制御ケーブル ダイヘン

    デジタルパネルE-2628用制御ケーブル

    ダイヘン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
  • オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業)

    オフトーンマグネットパネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(2枚)
    当日出荷
    音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
    用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450
  • 丸ノミ鉗子 ツァウファル・ヤンセン YDM

    丸ノミ鉗子 ツァウファル・ヤンセン

    YDM
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    3日以内出荷
    ●骨の破砕や軟部組織の除去に使われる鉗子です。連結が単関節と二連関節のものがあり、二連関節のものは先端により力が加わりやすい構造になっています。
    全長(mm)175先端形状曲
  • (82534)ダンパーASSY.L.フロント ホンダ

    (82534)ダンパーASSY.L.フロント

    ホンダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ

    キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板

    ノダ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    4日以内出荷
    天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
    用途棚板材質ムク集成材厚さ(mm)20表面仕上げウレタン塗装仕上げ
  • (82222)ダンパーASSY.R.フロント ホンダ

    (82222)ダンパーASSY.R.フロント

    ホンダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
...