カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「an-15-2p」の検索結果

アニマーレ スラックス
サワフジ¥589税込¥6481セット(2個)当日出荷ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。 インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。スラックスを横から掛け外しができるシンプル構造。材質本体:スチール、滑り止め:塩化ビニル樹脂寸法(mm)355×110×5色シルバー質量(g)100
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ
河村電器産業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から13日以内出荷付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続可極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型
SMC¥128,900税込¥141,7901セット40日以内出荷品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)切換方式2位置シングル(15連)質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35形式単一ベース形Bマウントb【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH配管【A・Bポート】バルブCv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88バルブ【連数】2~20連RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型
SMC¥129,800税込¥142,7801セット42日以内出荷セット内容SS5Y7-20-15-00N-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+TB00025(3p)+AN20-N02(2p)切換方式2位置シングル(15連)RoHS指令(10物質対応)対応