カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 機構部品(48)
  • 切削工具(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 制御機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 家電(9)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-15」の検索結果

331件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • 磁製乳鉢 日陶科学

    磁製乳鉢

    日陶科学
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    適合ANM150用トラスコ品番370-9710質量(kg)1.5
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙

    マスキングテープ 正宗 和紙

    カモ井加工紙(6件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1セット(8巻)
    当日出荷
    テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
    用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター せと乳鉢

    日陶科学
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
  • アングルニッパー カクッとニッパー TTC

    アングルニッパー カクッとニッパー

    TTC
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
    用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    南口精工(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙

    シーリングマスキングテープ SB246KP

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(8巻)
    当日出荷
    SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
    用途セルフクリーニングボード用色ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
  • アニマーレ スラックス サワフジ

    アニマーレ スラックス

    サワフジ
    ¥589税込¥648
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。 インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。スラックスを横から掛け外しができるシンプル構造。
    材質本体:スチール、滑り止め:塩化ビニル樹脂寸法(mm)355×110×5色シルバー質量(g)100
  • ベアリングナット(AN(S45C/生地) 大阪魂

    ベアリングナット(AN(S45C/生地)

    大阪魂
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)ねじの呼びMAN-15
  • 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • カップブラシ AN型 錦

    カップブラシ AN型

    錦
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • ロックナット FYH(日本ピローブロック)

    ロックナット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)

    アルミ製 角型ガラリ(水切無)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム種類角型ガラリ仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
  • 綿スタンプテープ 日本紐釦貿易

    綿スタンプテープ

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    織目がしっかり詰まったテープです。
    材質綿100%厚さ(mm)約1
  • Oリング 1A-N 大阪魂

    Oリング 1A-N

    大阪魂
    ¥1,909~税込¥2,100~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙

    マスキングテープ ミラクルミント

    カモ井加工紙(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(8巻)
    当日出荷
    超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
    用途超弱粘着テープ
  • シンプル ファッション ランチョンマット エルブレイン

    シンプル ファッション ランチョンマット

    エルブレイン
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)400×270耐熱温度(℃)80
  • ディアキッチン ワザアリテープ ニチバン

    ディアキッチン ワザアリテープ

    ニチバン
    ¥189税込¥208
    1巻(6m)
    当日出荷から翌日出荷
    手で簡単に切れるワザアリテープ。糊残りが少なく、油性ペンで字が書けます。食品の袋の封どめはもちろん、保存容器やフリーザーバッグの日付、内容物のラベルなど様々な用途にお使いいただける「ワザアリ」な製品です。
  • 420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • コードクランプ ユーボン

    コードクランプ

    ユーボン
    ¥379税込¥417
    1個(1個)
    3日以内出荷
    手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム色黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
  • フットレスト付きリクライニング高座椅子 Vita

    フットレスト付きリクライニング高座椅子

    Vita
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    高級感ある外見のレバー式のリクライニング座椅子です。
    用途リビング、和室、寝室、書斎長さ(mm)(フットレスト)435寸法(mm)(フェイスサポートクッション)280×280×60、(座面)500×460肘掛(内寸)480、(高さ)550折りたたみ寸法(mm)605×520×552座面高(cm)30/34/38
  • タイルカーペット GA-100N 東リ

    タイルカーペット GA-100N

    東リ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(4枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
    寸法(mm)500×500シリーズGA-100N材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • からくり全段鍵付チェスト Vita

    からくり全段鍵付チェスト

    Vita
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    大事な書類や物を安心して保管できる全段に鍵が付いたチェスト。 天板部に電話を置いたりすることも出来るので、電話FAX台としても。 鍵は万が一なくしてしまっても安心できる2個付き。 完成品でお届けだから届いた日からすぐに使える。
    用途収納材質本体:桐・桐合板(ラッカー塗装)幅(mm)470色ウォールナット高さ(mm)625奥行(mm)335(取手含む)形態完成品
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ジクウケナット AN03/HB-15 日東工器

    ジクウケナット AN03/HB-15

    日東工器
    ¥469税込¥516
    1個
    4日以内出荷
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金 スイセイ

    1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金

    スイセイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
  • フレキシブルファン 車載ファン MAXWIN

    フレキシブルファン 車載ファン

    MAXWIN
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】。ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】。アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】。ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】。風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】。DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】。4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
    付属品本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)355出力(W)5入力DC 5V1A寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×75保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4000アーム長さ(cm)約45動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)弱/9、中/7、強/6
  • アニマルタイ ELPA

    アニマルタイ

    ELPA
    ¥275税込¥303
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
    材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150(アニマル部除く)使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
  • 軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付 モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱4本、ベース×4個タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
  • ふかふかリクライニング座椅子 Vita

    ふかふかリクライニング座椅子

    Vita
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    厚みが17cmと大変ボリュームがある座椅子。 背と脚部にそれぞれ14段のリクライニング調節ができるので、196パターンの中から自分に合った姿勢で寛げます。 読書やテレビ、音楽鑑賞などで活躍すること間違いなしです。またフルフラットにもなるので、少し横になる時にも大変便利です。 さらにクッション付でリラックスするのにとても快適です。
    用途座椅子仕様背もたれ高さ560mm、座面奥行780mm、耐荷重80kg耐荷重(kg)80座奥行(mm)780折りたたみ寸法(mm)570×710×350折り畳み可否可リクライニング機能有無あり
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A