カテゴリ
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「an-150b」の検索結果

アングルニッパー カクッとニッパー
TTC¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
ふかふかリクライニング座椅子
Vita¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷厚みが17cmと大変ボリュームがある座椅子。 背と脚部にそれぞれ14段のリクライニング調節ができるので、196パターンの中から自分に合った姿勢で寛げます。 読書やテレビ、音楽鑑賞などで活躍すること間違いなしです。またフルフラットにもなるので、少し横になる時にも大変便利です。 さらにクッション付でリラックスするのにとても快適です。用途座椅子仕様背もたれ高さ560mm、座面奥行780mm、耐荷重80kg耐荷重(kg)80座奥行(mm)780折りたたみ寸法(mm)570×710×350折り畳み可否可リクライニング機能有無あり