カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 横田機工(5)
- 光精軌工業(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- ハードロック工業(1)
- 冨士精密(1)
- 南口精工(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- エバオン(1)
- 鈴木製鋸(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「an06 sus」の検索結果

転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(25個)ほか当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(25個)ほか当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)
大阪魂(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(60個)ほか当日出荷三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
RDS03リプロディスク180/38.5/62
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ヴェクスター150(01-07) [AN150K1/AN150K6/AN150K7]ヴェクスター150(96-00) [AN150T/AN150W/AN150Y]ヴェクスター150(95) [AN150S]ヴェクスター125(01-03) [AN125K1/AN125K3]ヴェクスター125(94-98) [AN125R/AN125T/AN125W]アドレス110(スチールホイール車)(98) [UG110W/UG110SW] ※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可)ストリートマジック110(98) [TR110SW]ストリートマジック110Ⅱ(98) [TR110SDW]ストリートマジック50Ⅱ(00-05) [TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5]ストリートマジック50Ⅱ(97-99) [TR50SDV]ストリートマジック50S(97) [TR50SV]ストリートマジック50(97) [TR50V]アドレスUG50(98) [UG50W/UG50SW] ※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可)BURGMAN150(海外)(96-00) [AN150T/V/W/X/Y] ※AN150系専用(UH150系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須BURGMAN125(海外)(95-00) [AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y] ※AN125系専用(UH125系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須STREET MAGIC50(海外)(98-00) [TR50SW/SX/SY] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)38.5穴径(mm)10.5純正品番59211-20E10、59211-20E00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)62
マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥78,900税込¥86,7901個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A
omron(オムロン)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から67日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ
鈴木製鋸¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥75,980税込¥83,5781個10日以内出荷から11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥75,980税込¥83,5781個11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
プチ宅 防水型 W360シリーズ
NASTA(ナスタ)¥76,980税込¥84,6781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)錠前プッシュボタン錠防水性規格IPX4対応投函タイプ前入れ前出し
プチ宅 防水型 W280シリーズ
NASTA(ナスタ)¥76,980税込¥84,6781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出