カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 安全靴・作業靴(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「an12 ntn」の検索結果

転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
安全靴(JIS)短靴AW12
シモン(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。形状ローカット色ブラック質量(g)770(26.0cm/両足)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS規格合格靴底発泡ポリウレタン2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
静電安全靴(JIS)短靴AW12静電
シモン¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から6日以内出荷JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。形状ローカット色ブラック質量(g)770(26.0cm/両足)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛革(型押しソフト)機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4