カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 制御機器(29)
  • バイク部品(9)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「an200」の検索結果

116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)

    FAX用インクフィルム

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーパナソニック
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • ローボリウムエアサンプラー AN-200型 シェルター SIBATA(柴田科学)

    ローボリウムエアサンプラー AN-200型 シェルター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥299,800税込¥329,780
    1式
    3日以内出荷
    AN-200型のシェルター部のみになります。
    仕様吸引ポンプ付
  • ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSANシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • オートスプレー 2L ロング セフティー3

    オートスプレー 2L ロング

    セフティー3
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途噴霧作業。付属品減圧力弁付仕様360度可変ノズル材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • ダンパー付ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金 スイセイ

    1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金

    スイセイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
  • インドアバレーボール用アンテナ MIKASA (ミカサ)

    インドアバレーボール用アンテナ

    MIKASA (ミカサ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    5日以内出荷
    FIVB認定、JVA公認、2本1組。
    材質グラスファイバー色ホワイト/レッド長さ(cm)180
  • ポケットコイル入り回転リクライニングチェア Vita

    ポケットコイル入り回転リクライニングチェア

    Vita
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    14段階のリクライニング調節可能な回転式座椅子。椅子からの立ち座りに苦労しない360度回転式で最小限の動作で済ませられます。 中にはポケットコイルを使用しており、長時間座っていても疲れにくいしようとなっております。 サイドにはポケット付きテレビや映画を見るときのリモコンを常にお近くに置いておくことができます。 他にも雑誌や本を入れて置けば好きな時にお楽しみいただけます。 レバーを倒してリクライニングお好きな角度でリクライニングが可能です。 360度回転により立ちすわりにも苦労致しません。背もたれ部は折りたためる仕様で、使用しない時には収納が可能です。
    用途チェア座面高(cm)約35奥行き(cm)約58~102幅(cm)約68高さ(cm)約93材質(フレーム)金属(鋼)材質(表地)合成皮革オットマンの有無なし肘掛けの有無あり折り畳み可否可クッション材ウレタンフォーム・ポリエステルわた
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
  • ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-200 Panasonic(パナソニック)

    ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    お手入れ簡単。 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 。安全。 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx5袋入。 。1回分の使用量。 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合。 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g。 ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合。 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
  • 【リビルト】 ディストリビューターキャップ ノーブランド

    【リビルト】 ディストリビューターキャップ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • ツーリング機器 京セラ

    ツーリング機器

    京セラ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • スバル純正 スプラッシュボード スバルアクセサリー

    スバル純正 スプラッシュボード

    スバルアクセサリー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック 。樹脂製シボ付。無塗装(車体下部の黒色部分と同色ではありません)。※装着部地上高がフロント/リヤ最大約6/8mm下がります
    適合車種OUTBACK
  • スバル純正 オールウェザーシートカバー フロント2席分 スバルアクセサリー

    スバル純正 オールウェザーシートカバー フロント2席分

    スバルアクセサリー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック 。撥水性ポリエステル素材(使用状況や期間によって撥水効果は変化します)。※シートベンチレーション、クッション長調整機構付車は装着不可
    適合車種OUTBACK設置位置フロント(2席分)
  • スバル純正 アクセサリーランプ スバルアクセサリー

    スバル純正 アクセサリーランプ

    スバルアクセサリー
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:インプレッサ(フルLEDハイ&ロービームランプ装着車用)。車両標準装備のフロントの車幅灯部分がアクセサリーランプとして昼間も点灯します。点灯時の明るさはポジショニングランプと同等になります。※法規上は「その他の灯火」としての取扱いとなります。デイライトではありません
    適合車種IMPREZA
  • スバル純正 シートベルトプロテクター 2枚セット スバルアクセサリー

    スバル純正 シートベルトプロテクター 2枚セット

    スバルアクセサリー
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック。前席乗降時にシートベルトバックルをぶつけやすいBピラーに装着するプロテクター。前席左右2枚セット。カーボン調
    適合車種OUTBACK
  • メッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ オクムラ
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    メッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ

    オクムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1足
    8日以内出荷
    【洗える】超軽フラットエアスリッパM-LLサイズ。片足48gからの軽量設計で洗えるメッシュスリッパです。通気性の良いメッシュ素材で、フラット仕様のスマートでシンプルな仕上がり。足底もEVA素材を使った滑りにくく、洗えるので清潔感も保てます。LLサイズまである豊富なサイズ展開で、男性の方も十分履いていただけます
    用途【お手入れ方法】。洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質甲/ポリエステル 中敷き/ポリエステル 底/EVA
  • ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 空調服(R) ファン保護ネット 空調服

    空調服(R) ファン保護ネット

    空調服(12件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1組(4枚)
    当日出荷
    ■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
    セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(7件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個ほか
    当日出荷
    モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
    厚さ(mm)39色ブラック寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
  • 交互運転リレー 61F-AN omron(オムロン)

    交互運転リレー 61F-AN

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
    用途2台のポンプの交互運転質量(g)約215種類交互運転リレー コンパクトタイプ耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)端子種別ねじ締め式応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm耐衝撃(耐久)98m/s2使用周囲湿度45~85%RH電気的寿命(定格負荷)10万回以上機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥119,788税込¥131,767
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
  • 空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット 自重堂

    空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット

    自重堂(4件のレビュー)
    ¥4,400税込¥4,840
    1セット
    4日以内出荷
    最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
    セット内容ファン×2、ケーブル×1色ブラック×ブルー質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-35RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
  • Sick 容量センサ SICK

    Sick 容量センサ

    SICK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 空調服パワーファン対応スターターキット 自重堂

    空調服パワーファン対応スターターキット

    自重堂
    ¥14,200税込¥15,620
    1セット
    4日以内出荷
    最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
    セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1、ファン×2質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形寸法P(mm)49有効深さX(mm)128
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)168
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)148