カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • テープ(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an21」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙

    マスキングテープ 正宗 和紙

    カモ井加工紙(6件のレビュー)
    829税込912
    1セット(6巻)
    当日出荷
    テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
    用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • LAN切替器 サンワサプライ

    LAN切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
    仕様2台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約160切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません動作温度0~60℃動作湿度(%)0~95(結露なきこと)アズワン品番64-0868-93
  • 彩色筆 あかしや

    彩色筆

    あかしや
    419税込461
    1本
    当日出荷
    なめらかな羊毛と水含みを良くする白馬毛を使用しており、絵の具の伸びを良くしています。日本画や、絵手紙などの色塗りに適した筆です。
  • 強力型ネイルパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型ネイルパンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    片手で作業OK!真上の作業も楽にできます。連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160軸長(mm)30
  • 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)

    210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

    川喜金物(SOWA)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • ストラップ AN-DC21 Nikon(ニコン)

    ストラップ AN-DC21

    Nikon(ニコン)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    D780用のストラップです。※ボディー標準付属品
    対応機種D780
  • 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器

    大型スチールボディー ハンディーエアーリール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単くんright FSC藤原産業

    簡単くんright

    FSC藤原産業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
  • エアロXバイク Vita

    エアロXバイク

    Vita
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
    用途エクササイズ、健康維持付属品電池単三2本(動作確認用)材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム寸法(mm)ペダル:90×65×30耐荷重(kg)80シートサイズ(mm)210×250×80機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)座面高さ(mm)740-840(ピッチ20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
  • テーブル付きエアロX型バイク Vita

    テーブル付きエアロX型バイク

    Vita
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    お家でスイスイエクササイズができる!テーブルがついているのでPC作業などをしながら運動ができる!リモートワークの運動不足解消日ももってこいなテーブル付きエクササイズバイクです。 その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
    用途エクササイズ、健康維持付属品電池単四1本(動作確認用)材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム耐荷重(kg)80シートサイズ(mm)270×210×60機能メーター(TIME:運動時間、SPEED:現在の速度、DIST:疑似走行距離、ODO:総走行距離、CAL:消費カロリー)座面高さ(mm)730-820(ピッチ20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×53×116折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×1120負荷方式マグネット式、負荷無段階調整商品タイプテーブル付き
  • 折り畳める座敷チェア Vita

    折り畳める座敷チェア

    Vita(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    3日以内出荷
    法事や親戚・近所の集まりなどにあると便利な折りたたみ式座敷チェア。 すっきりスマートに折りたたむことができるので、使わないときもラクラク収納できます。 折りたたむとスリムなのに、座面のクッションはしっかりとした厚みがあり、長時間座っていても疲れにくい。
    用途チェア寸法(mm)SH290折りたたみ寸法(mm)700×445×55
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • WLAN AP フエニックス・コンタクト

    WLAN AP

    フエニックス・コンタクト
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    WLANアダプタ IP68 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)
    型番2702535
  • 軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付 モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱4本、ベース×4個タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
  • 裁ちばさみ(硬刃) エスコ

    裁ちばさみ(硬刃)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1本
    翌日出荷
    刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
  • 丸形丸形ランドリーバスケット Vita

    丸形丸形ランドリーバスケット

    Vita
    5,488税込6,037
    1個
    3日以内出荷
    省スペースのおしゃれランドリーラック。 少ないスペースでしっかりと洗濯物を分別できる、 大容量のタテ型ランドリーバスケット。 細いラインがインテリアの邪魔をせず、どんなお部屋にもピッタリマッチ。
    用途ラック耐荷重(kg)(上・中)5、(下)7材質(フレーム)金属(鋼)/粉体塗装材質(取手)天然木
  • フロアソファ マカロン Vita

    フロアソファ マカロン

    Vita
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    3WAYで使える一人掛けソファ。
    用途くつろぎの時間に材質表地・裏地:ポリエステル構造材:スチール中材:ウレタンフォーム, ポリエステルわ寸法(mm)クッション:480×200×120、座面クッション:470×460×120質量(kg)10.2、クッション:0.38グリーン角度(°)0-105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680-1650×150-700収納時寸法(mm)690×620×330
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • ゆったり座椅子 Vita

    ゆったり座椅子

    Vita
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    包み込まれる座り心地のソファ。
    用途くつろぎの時間に材質表地・裏地:ポリエステル100%フレーム:スチール中材:ウレタンフォーム、ポリエステルわたギア ヘッド/背もたれ:KOYO14段長さ(mm)座面:600×580質量(kg)11.7高さ(mm)肘掛:350角度(°)12-70耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×770-1320×190-730
  • シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙

    シーリングマスキングテープ SB246KP

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(6巻)
    当日出荷
    SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
    用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)DC12ノッチ数3操作部形状矢形
  • マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙

    マスキングテープ ミラクルミント

    カモ井加工紙(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(6巻)
    当日出荷
    超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
    用途超弱粘着テープ
  • マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSU

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • NRAN2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • フィルターセット LIAN LI

    フィルターセット

    LIAN LI
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。 。フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。 。ケースの色に合わせ、ブラックとホワイトの2色をご用意。LANCOOL 216ユーザーのホコリの悩みをこのフィルターが解決してくれるでしょう。
    材質ABSフレーム、ファインナイロンフィルター寸法(mm)427.85×192.2×11.5質量(g)76固定方法マグネット
  • スバル純正 スペアホイールキット スバルアクセサリー

    スバル純正 スペアホイールキット

    スバルアクセサリー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック 。スペアタイヤをカーゴフロア下に収納。テンポラリータイヤ(品番:B3118AN215)と本品をセットで使用してください。215/60R17。※市販タイヤや別サイズのタイヤは使用できません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
    適合車種OUTBACK
  • スバル純正 カーゴマット スバルアクセサリー

    スバル純正 カーゴマット

    スバルアクセサリー
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック 。キャビンやカーゴルームを快適に保つ消臭抗菌加工。※カーゴサイクルキャリア、カーゴトレーマットとの共着不可
    適合車種OUTBACK
  • スバル純正 オールウェザーシートカバー リヤ2席分 スバルアクセサリー

    スバル純正 オールウェザーシートカバー リヤ2席分

    スバルアクセサリー
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック 。撥水性ポリエステル素材(使用状況や期間によって撥水効果は変化します)。※後席アームレスト使用不可
    適合車種OUTBACK設置位置リヤ(2席分)
  • ベアリングナット FUJI

    ベアリングナット

    FUJI
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PCケース LIAN LI

    PCケース

    LIAN LI
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、インフィニティミラーを採用した印象的なフロントパネルとARGB対応の標準ファンが特徴です。 「LANCOOL 217 INF」は、冷却性能に優れた従来モデル「LANCOOL 217」をベースに、フロントパネルをインフィニティミラーに刷新し、ファンもARGB仕様にアップグレードしたバリエーションモデルとなっています。 フロントには170mmの大型ファン2基、リアには140mmの冷却ファンを搭載し、いずれもARGBイルミネーションによる美しい光の演出が可能です。 これらのファンはフロントパネルのミラー効果と相まって、高い視覚的インパクトを持ちます。 さらに、エアフロー設計も最適化されており、フロントから取り込んだ空気をリアファンで効率よく排出します。 電源ユニットは横向き設置に対応し、ケーブルマネジメントも容易になりました。 従来通りの電源配置方法にも対応しているため、奥行きのある電源にも問題なく使用できます。 LANCOOL 217 INFはブラックとホワイトの2色展開で、あらゆるセットアップスタイルに完璧にマッチします。 プリインストールされたRGBファンとインフィニティライティングにより、統一感があり視覚的に印象的な外観を実現します。 L-Connect 3を使用すると、ユーザーはファン速度とARGB照明(フロントパネルのインフィニティミラーを含む)をワイヤレスで制御できます。 別売りのL-Wirelessコントローラーと組み合わせることで、互換性のあるデバイス間で同期した照明効果を実現し、シームレスで没入感のあるセットアップを提供します。 リアハブに内蔵されたワイヤレスレシーバーにより、L-Connect 3およびL-Wirelessテクノロジーを通じたシームレスな制御が可能です。 LANCOOL 217 INFは、PCIブラケット部を90度回転させることが出来きるので、GPUを垂直マウントすることが可能です。 別途ライザーケーブルをご用意いただければ見た目にこだわったGPUマウントのPCを構築可能です。 LANCOOL 217 INFには120mmファン取り付け用ネジが付属しており、ユーザーはPSUカバーにファンを取り付けて追加の気流を確保できます。 あるいは、PSUカバーの下部に120mmファンを2基取り付けることで、内部のスペースを確保し冷却の柔軟性を向上させることが可能です。 LANCOOL 217 INFはデスクトップ設置やフロア設置に合わせて上部または下部のI/O配置を選択可能。 スタイルとアクセス性を自由にカスタマイズできます。
    仕様●CPUクーラー制限:高さ180mmまで●拡張カードスペース制限:長さ380mmまで適合【電源】(スタンダードモード)ATX(220mmまで)、(ローテッドモード)ATX(180mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス質量(kg)9.25フィルター【ダストフィルター】ボトム×1/フロント×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)482×238×503I/OポートUSB3.1Type C×1/USB3.0×2/AUDIO×1対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX、(BTFマザーボード)ATX/Micro ATX拡張スロット数7
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
  • ローム, 整流ダイオード, 300mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.2V ROHM

    ローム, 整流ダイオード, 300mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.2V

    ROHM
    19,980税込21,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:80V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 スイッチングダイオード、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応