カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「an500-06」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタサンワダイレクト
389税込428
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
76,900税込84,590
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
74,980税込82,478
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
小型マスフローメータ 堀場エステック小型マスフローメータ堀場エステック
49,980税込54,978
1個(1個)
61日以内出荷
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。
材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
小型マスフローメータ 堀場エステック小型マスフローメータ堀場エステック
49,980税込54,978
1個(1個)
61日以内出荷
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。
材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス