カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an500-n06」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス