カテゴリ
- 制御機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「anb1-04」の検索結果

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥24,980税込¥27,4781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロータリースイッチ1回路4接点
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥849税込¥9341個当日出荷小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ) 軽快な操作感 高い接触信頼性 摺動接触構造採用。取付部強度向上 浮き上がり防止構造 丸洗い洗浄可能 フラックスの浸入をシャットアウト極数1回路端子形状PC端子形接点仕様4接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応