カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • バイク純正部品(16)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「anex 3350」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーアクショングリップ ハンドルのみ ANEXスーパーアクショングリップ ハンドルのみANEX(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
スーパーアクショングリップドライバー ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー ビットANEX
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4 ANEXスーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4ANEX(2件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312商品構成単品
スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175 ANEXスーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175ANEX
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番774-2096質量(g)45先端サイズH6×BP6軸長(mm)175両頭機能両頭
スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH5×BP5×175 ANEXスーパーアクショングリップ専用両頭ビットH5×BP5×175ANEX
589税込648
1個
当日出荷
トラスコ品番774-2070質量(g)44先端サイズH5×BP5軸長(mm)175両頭機能両頭
超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX超短ミニスタービー差替ドライバーANEX(40件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス)エンジニア(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX
249税込274特価
1本
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE全長(mm)66タイプレギュラー種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
水栓ドライバービット ANEX水栓ドライバービットANEX(8件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ブルゾン A-3350 コーコス信岡ブルゾン A-3350コーコス信岡
5,490税込6,039
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
アメリカンクラシックを彷彿とさせる。 消臭、抗菌効果を持つワークウェアの定番は、五つ星機能を搭載。 ボタン止めループ。デオドラントルーム。左袖ペン差し。左胸ペン差し。野帳が入るポケット。
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×18
ロング六角ビットセット TRUSCOロング六角ビットセットTRUSCO(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6本組)
当日出荷
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
黒龍靭ビット タフ ANEX黒龍靭ビット タフANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
36V対応(18Vにも対応)。 ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。 抜群の喰いつきで滑りにくい。 曲がりに強く、芯ブレ抑制。 折れに強く高耐久性。
差込角対辺(mm)6.35仕様36V対応(18Vにも対応)材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズ(+)No.2 マグネット付両頭機能両頭
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
カラースリムトーションビット10本組 ANEXカラースリムトーションビット10本組ANEX(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10本組)
当日出荷
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパー龍靭ビット10本組 ANEXハイパー龍靭ビット10本組ANEX(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
耐久性抜群で長寿命です。 トーション部で衝撃吸収します。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
スリムタイプ 取替用 ANEXスリムタイプ 取替用ANEX(5件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット全長(mm)105トラスコ品番483-3350材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE軸長(mm)30適合ねじM2~M4差込角対辺(mm)6.35
ロータリーアクショングリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロータリーアクショングリップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
6.35mm軸のビットが使えます。 先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。 T型バーは移動、取り外しが可能です。 ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
トラスコ品番770-6120種類T型ハンドルドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEXコンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型ANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式)KITO(キトー)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
ネジザウルスGT エンジニアネジザウルスGTエンジニア(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニアネジザウルスVP-2(バイスザウルス)エンジニア(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線2.3材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190質量(g)400適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ナイロン網フルイ テラオカ(ANEX)ナイロン網フルイテラオカ(ANEX)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。
内径(Φmm)200深さ(mm)45
ネオス ネオスネオスネオス
47,980税込52,778
1箱(50g×100個)
3日以内出荷
使用法が簡単ネオス VP-1を使用する場合はただ単に包装内部に粉末を散布したり、布袋に入れてつるすだけで包装内部にガスが充満し、手の届かない部分の内部も防錆しますから非常に取扱が簡単で特別な知識や熟練を必要としません。防錆効果が優秀錆の原因である水分や酸素が存在しても錆の発生を防ぎますから、使用に失敗がない。又既に発生している錆の進行も止めます。コストの低減クレームによる損害をおさえ、油を塗布したり除去する等の資材、手間工数を省きますから、コストの低減になります。商品価値の向上ネオス VP-1を使用することにより錆のない商品を顧客に送ることができ油剤と異なり洗浄せずにそのまま使用もできます。使用範囲が広いネオス VP-1は最終防錆だけでなく、工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存、製品の使用中の防錆等にも使用できます。
用途熱交、ベッセル、タワーの長期防錆冷却系統パイプ類、ボイラ管及び容器内面の長期防錆化学プラント配管内部、油以外の一般配管内部の長期防錆機械部品、電気部品等輸出梱包内部に入れて長期防錆工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存pH6.5外観白色又は微黄色粉末(171℃で分解を伴い熔融します)危険物の類別非危険物燃焼性引火点122℃(C.O.C)で直接火に接すると燃焼します。熔接などには注意して下さい。安定性安定な化合物ですから保存中に分解はしません。(日光に曝したり酸及び強アルカリで徐々に分解します)
スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセルスーパークッションドライバー(スタビータイプ)ベッセル(21件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(170件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
バイスザウルス VP-3 エンジニアバイスザウルス VP-3エンジニア(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5関連資料(8.37MB)
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336SV KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336SVKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336JA KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336JAKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336EL KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336ELKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336FI KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336FIKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336CS KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336CSKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336ZH KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336ZHKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336PT KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336PTKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336IT KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336ITKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336FR KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336FRKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336ES KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336ESKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MANUAL 350 EXC-F USA 16 3213337EN KTMOWNERS MANUAL 350 EXC-F USA 16 3213337ENKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336TR KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336TRKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336PL KTMOWNERS MAN. 350 EXC-F/XCF-W 16 3213336PLKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷