カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(256)
  • 作業工具(66)
  • 制御機器(40)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 電気材料(27)
  • 学童・教育用品(18)
  • メカニカル部品(10)
  • 防犯用品(8)
  • 作業服(8)
  • 測定用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anex 40」の検索結果

524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジすべり止め液 ANEX

    ネジすべり止め液

    ANEX(42件のレビュー)
    329税込362
    1個(10g)
    当日出荷
    なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
    成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
  • アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEX

    アンカー抜きビット 6.35mm六角軸

    ANEX(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
    用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX

    超強力マグネット式ネジキャッチ

    ANEX(11件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
    全長(mm)16径(Φmm)14.5
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX(52件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
    適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • スクリューキャッチ 武蔵ホルト

    スクリューキャッチ

    武蔵ホルト(8件のレビュー)
    589税込648
    1本(15g)
    当日出荷
    ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
    質量(g)15危険物の類別非危険物
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
    トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
  • なめたネジはずしビット TRUSCO

    なめたネジはずしビット

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
    仕様M2.5~M5ねじ対応材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)65
  • なめたネジ外しドライバーS SK11

    なめたネジ外しドライバーS

    SK11(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
  • ネジはずしビット ベッセル

    ネジはずしビット

    ベッセル(32件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
    適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。全長(mm)82ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
  • アネックスSTネダレス LL40 朝日ウッドテック

    アネックスSTネダレス LL40

    朝日ウッドテック
    25,980税込28,578
    1箱(24枚)
    4日以内出荷
    人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.8タイプ一般・床暖房対応基材合板+特殊クッションシート表面オレフィンシート工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-40 △LL(I)-5
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX

    黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

    ANEX(4件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
    先端サイズ+2両頭機能両頭
  • SUVアネックス KLYMIT(クライミット)

    SUVアネックス

    KLYMIT(クライミット)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:クライミット。メーカー品番:09SAGR01B。車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。SUVアネックスは、跳ね上げ式バックドアを利用しクルマと接続する補助テントです。フロア面積は1~2名寝ることができるスペース。寝床は車内で、荷物置き場や着替えスペースとして使うのもグッド。ビルドインキャノピー下で炊事などのアクティビティも可能です。Timber CreekシリーズのSUVエアマットレスおよびSUVウインドウキャノピーを合わせて使った「ハイブリッド車中泊スタイル」は、たまには野外で寝たい車中泊キャンパーにオススメです。販売備考:SUV向けに設計された、バックドアを開けた状態で車と接続するアネックステント。色[カラー]:グリーン。重量[キログラム]:6.6。材質[素材]:68D ポリエステルタフタ。使用箇所:バックドア。付属品:テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ。備考:基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。使用上の注意:バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。関連商品:品番:06SMGR01A,09SCGR01A,09STGR01D。高さ:204。幅:200。奥行(引き):214。収納サイズ:65 x 21 x 21cm。フロアサイズ:200 x 115cm。フロア素材:140G ポリエチレン。ポール素材:ファイバーグラス。耐水圧:2000mm
    付属品テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ材質68D ポリエステルタフタ質量(kg)6.6グリーン備考基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。幅(cm)200寸法(cm)【フロア】200×115高さ(cm)204使用箇所バックドア関連部品【品番】06SMGR01A / 09SCGR01A / 09STGR01D奥行き(cm)214(引き)収納時寸法(cm)65×21×21
  • スーパーフィットスタビードライバー ANEX

    スーパーフィットスタビードライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
    トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX

    ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
    用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40 ANEX

    アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40

    ANEX(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
    用途ハンマードリル用適合アンカー:W3/8"×40mm軸径(Φmm)10質量(g)50シャンク形状SDSプラス
  • ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX

    ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組

    ANEX(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
  • なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO

    なめたネジはずし工具セット 5点

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5点組)
    当日出荷
    あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
    トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • フォーラインドライバー ANEX

    フォーラインドライバー

    ANEX(3件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
    材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(3件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110

    ANEX(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEX

    ビスブレーカードライバー ワニドラ

    ANEX(13件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65

    ANEX
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)65種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-61RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX

    黒龍靭ビット 段付タイプ

    ANEX
    579税込637
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • マグキャッチ ANEX

    マグキャッチ

    ANEX(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
    トラスコ品番469-7642材質ポリエチレン(PE)磁石全長(mm)48質量(g)39軸長(mm)24ハンドル径(Φmm)20適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで
  • ワイドハンドル超短スタービードライバー ANEX

    ワイドハンドル超短スタービードライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
    用途狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番493-6353種類スタビードライバー商品構成単品
  • 落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX

    落下防止スリム絶縁ドライバー

    ANEX
    699税込769
    1本
    当日出荷
    コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
    用途電気・通信設備工事などの作業に仕様マグネット・リング付寸法E(mm)6寸法d2(mm)15寸法G(mm)40商品構成単品刃先マグネットあり
  • ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組 ANEX

    ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組

    ANEX(6件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。
    トラスコ品番327-2176セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85

    ANEX
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 龍靭ビットコンビタイプ2本組 ANEX

    龍靭ビットコンビタイプ2本組

    ANEX
    629税込692
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ボックスドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに種類スリム電圧(V)18対応(40にも対応)仕上メッキ仕上げ硬度HRC最高62.5刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX

    石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ

    ANEX(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
    仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
  • ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEX

    ヘクスローブカラービット1本組 穴なし

    ANEX
    399税込439
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
...