「anker powerconf」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerConf SoundcoreAnker PowerConfSoundcore
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W通信規格Bluetooth入力USB-C 5V:2A出力USB-A 5V:2.1A接続方式Bluetooth、USB-C連続通話時間(時間)最大約24ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)Bluetoothver5.0
Anker PowerConf C200 Anker(アンカー)Anker PowerConf C200Anker(アンカー)
6,345税込6,980
1個
当日出荷
スリム&軽量なデザイン:わずか5cm四方、83gのサイズで、ノートPCにもしっかりと設置可能。コンパクトなワークスペースにもマッチし、移動時にも手軽に持ち運び可能。2K高画質&自動フォーカス:2Kの高解像度で、鮮やかな映像を提供します。F2.0の明るいレンズと自動フォーカス機能により、低照明状況でも細部までクリアにキャプチャ。プライバシーシールド付き:カメラを使用しないときにレンズを覆うことで、プライバシーを確保します。高品質な音声処理:デュアルマイクを搭載し、ノイズリダクション機能とオートゲインコントロール機能により、クリアで均一な音声伝送を実現。オンライン会議や授業をスムーズにサポートします。自分好みにカスタマイズ:専用のAnker Workソフトウェアを使用して、最大95°の視野角調整、画像の明るさやコントラストの調整、マイクの指向性などを自由に調整可能。
セット内容Anker PowerConf C200、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約55×51×41質量(g)約83接続方式USB Type-C対応機種Windows 7 / 8 / 10 / 11 または Mac OS 10.11 以降入力5V = 1A画質最大 2560×1440フレームレート最大 30fps画角65° / 78° / 95°
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195インターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30m周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
Jabra SPEAK510 UC JabraJabra SPEAK510 UCJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195インターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05無線無線最大利用範囲/30m周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerConf H700 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerConf H700 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】イヤホン/ヘッドホン【第2世代】Soundcore Liberty 2 ProAnker PowerConf H700Anker Soundcore AeroFit ProSoundcore A25i / A30i / H30iSoundcore AeroFit ProSoundcore Liberty 2 ProSoundcore Liberty 2 / 3 Pro / 4Soundcore Liberty Air 2Soundcore Life A2 NC / A3iSoundcore Life Dot 2 NCSoundcore Life Dot 2Soundcore Life Note 3SSoundcore Life NoteSoundcore Life P2 / P2i / P3Soundcore Life Q10Soundcore Life Q30Soundcore Life Q35Soundcore Life U2Soundcore P25i / P30i / P40i / Q20iSoundcore Sleep A10Soundcore Sleep A20Soundcore Space A40Soundcore Space OneSoundcore Space Q45Soundcore Spirit Dot 2Soundcore Spirit X2Soundcore Sport X10Soundcore Sport X20Soundcore VR P10すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラックアズワン品番64-8867-71
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
Jabra SPEAK750+ MS JabraJabra SPEAK750+ MSJabra
44,980税込49,478
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
インターフェースBluetooth/USB関連資料Jabra Speak 750 MS データシート(1.39MB)
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スピーカー【第2世代】Anker Soundcore BoostAnker PowerCast M300Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3Anker PowerConf S500Anker PowerConf+ / PowerConfAnker Soundcore Rave Neo 2Anker SoundCoreAnkerWork H300 Mono HeadsetAnkerWork M650 Wireless MicrophoneAnkerWork SR500 SpeakerphoneSoundcore Glow MiniSoundcore GlowSoundcore Mini 3Soundcore Motion 100 / 300Soundcore Motion Boom PlusSoundcore Motion BoomSoundcore Motion X500 / X600Soundcore Motion+ウェブカメラ/マイクAnker PowerConf C200Anker PowerConf C202Anker PowerConf C300Anker PowerConf C302Anker PowerConf S360AnkerWork B600 Video BarAnkerWork C310 WebcamモバイルプロジェクターNebula Capsule 3Nebula Mars 3すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約280対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)マイクロホン高感度マイク×6保証期間1年スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定インターフェイスUSB2.0/BluetoothBluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
会議用スピーカー&マイク タイムリー会議用スピーカー&マイクタイムリー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月サイズ(mm)円盤直径80×厚み11材質アルミ質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g種類拡張マイクセット使用温度範囲(℃)0~+40対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS接続方式(PC)USB 2.0対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)スピーカー親機:フルレンジ×1保守管理1年RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラサンワサプライ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書ブラック質量(g)140対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
EMEET OfficeCore M2 Max Black EMEETEMEET OfficeCore M2 Max BlackEMEET
29,980税込32,978
1個
欠品中
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人までブラックインターフェースUSB・Bluetooth
anker ハブ特集