「anker powerconf s3」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerConf SoundcoreAnker PowerConfSoundcore
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W通信規格Bluetooth入力USB-C 5V:2A出力USB-A 5V:2.1A接続方式Bluetooth、USB-C連続通話時間(時間)最大約24ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)Bluetoothver5.0
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラックアズワン品番64-8867-71
EMEET OfficeCore Luna Black EMEETEMEET OfficeCore Luna BlackEMEET(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 スピーカーフォン 最大8人 ブラック
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
省スペースな円筒形デザインの会議用有線スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも参加者の声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8,000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人付属品USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))ブラック質量(g)260外形寸法(mm)幅約75×奥行約75×高さ約120最大出力(W)実用:5ケーブル長(m)1.5対応機種USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。周波数特性20Hz~20,000Hz保証期間1年間入力端子USB-A端子スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerConf H700 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerConf H700 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】イヤホン/ヘッドホン【第2世代】Soundcore Liberty 2 ProAnker PowerConf H700Anker Soundcore AeroFit ProSoundcore A25i / A30i / H30iSoundcore AeroFit ProSoundcore Liberty 2 ProSoundcore Liberty 2 / 3 Pro / 4Soundcore Liberty Air 2Soundcore Life A2 NC / A3iSoundcore Life Dot 2 NCSoundcore Life Dot 2Soundcore Life Note 3SSoundcore Life NoteSoundcore Life P2 / P2i / P3Soundcore Life Q10Soundcore Life Q30Soundcore Life Q35Soundcore Life U2Soundcore P25i / P30i / P40i / Q20iSoundcore Sleep A10Soundcore Sleep A20Soundcore Space A40Soundcore Space OneSoundcore Space Q45Soundcore Spirit Dot 2Soundcore Spirit X2Soundcore Sport X10Soundcore Sport X20Soundcore VR P10すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約280対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応接続方式USB 2.0またはBluetooth範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)マイクロホン高感度マイク×6機能音声処理:エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能保証期間1年スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定インターフェイスUSB2.0/Bluetooth対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex MeetingsBluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能内蔵マイク高感度マイク×6連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
会議用スピーカー&マイク タイムリー会議用スピーカー&マイクタイムリー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月サイズ(mm)円盤直径80×厚み11材質アルミ質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート寸法(mm)円盤直径80×厚み11接続方式USB A(オス)2.0指向性全方向性
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スピーカー【第2世代】Anker Soundcore BoostAnker PowerCast M300Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3Anker PowerConf S500Anker PowerConf+ / PowerConfAnker Soundcore Rave Neo 2Anker SoundCoreAnkerWork H300 Mono HeadsetAnkerWork M650 Wireless MicrophoneAnkerWork SR500 SpeakerphoneSoundcore Glow MiniSoundcore GlowSoundcore Mini 3Soundcore Motion 100 / 300Soundcore Motion Boom PlusSoundcore Motion BoomSoundcore Motion X500 / X600Soundcore Motion+ウェブカメラ/マイクAnker PowerConf C200Anker PowerConf C202Anker PowerConf C300Anker PowerConf C302Anker PowerConf S360AnkerWork B600 Video BarAnkerWork C310 WebcamモバイルプロジェクターNebula Capsule 3Nebula Mars 3すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Jabra SPEAK510 UC JabraJabra SPEAK510 UCJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQASUS(エイスース)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド最大解像度2560×1440表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)パネル駆動方式IPS入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5°VESAマウント(mm)100×100寸法(mm)714.6×485.7×201.8付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)350応答速度5ms(GTG)最大表示色10億7千370万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10規格WQHD画素ピッチ(H×V)(mm)0.272アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換)電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth、USB感度-26dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大約8.5時間指向性全(無)指向性マイク4個搭載伝送方法GFSK通信距離(m)10連続待受時間最大120時間対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)連続通話時間(時間)最大約8.5マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
Jabra Speak 510+ MS JabraJabra Speak 510+ MSJabra
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。 有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 ※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人●再生周波数帯域(A2DP):20Hz~20000Hz●最大登録可能台数:6台●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品USBケーブル(USB-A(オス) - USB Type-C(オス))ブラック質量(g)300出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用:4ケーブル長(m)1.5対応機種Bluetooth接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×120周波数特性140Hz~20000Hz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth接続、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック保証期間1年間入力端子USB-A端子充電時間(時間)3スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm連続再生時間約15時間指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大:約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデックSBC連続通話時間(時間)12マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)範囲集音範囲:約3m対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40通信距離(m)約10連続待受時間最大約6時間マイクミュート○(本体)音量調節ノイズキャンセリングAEC/AGC対応連続通話時間(時間)最大約6
ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUBワイヤレスマイクスピーカーMAXHUB
36,980税込40,678
1台
欠品中
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK