カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 安全標識(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「anmo」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dino-Lite Premier M ANMODino-Lite Premier MANMO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMODino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンドANMO
3,898税込4,288
1台
当日出荷
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMODino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06ANMO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMODino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)ANMO(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド ANMODino-Liteシリーズ用マグネットスタンドANMO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier M Polarizer(偏光)ANMO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier 500M ANMODino-Lite Premier 500MANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約500万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)ANMO
77,980税込85,778
1台
欠品中
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7759質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024材質(ボディ)プラスチック露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)ANMO
65,980税込72,578
1台
当日出荷
AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7761質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー ANMODino-Liteシリーズ用精密ホルダーANMO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge AMR ANMODino-Lite Edge AMRANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMODino-Liteスタンド用フレキシブルアームANMO
6,298税込6,928
1台
当日出荷
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
Dino-Lite Premier M LWD ANMODino-Lite Premier M LWDANMO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWDANMO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~90画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7760質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMODino-Lite Premier2 M Polarizer LWDANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMODino-Lite Premier S Polarizer 400xANMO
68,980税込75,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート質量(g)約146適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素フレームレート30fps
Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMODino-Lite精密スタンドRK10用延長アームANMO(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge AMR 500x ANMODino-Lite Edge AMR 500xANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)500~550画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×95
Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMODino-Liteシリーズ用X-Y+RミニテーブルANMO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
Dino-Liteシリーズ用微調整付スタンド ANMODino-Liteシリーズ用微調整付スタンドANMO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
上下移動の微調整が行える2種類のダイヤル付きスタンド
Dino-Lite Edge AMR 800x ANMODino-Lite Edge AMR 800xANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
倍率(倍)700~900画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
アンモニアクリア シーバイエスアンモニアクリアシーバイエス(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(550mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。 不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。 便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所トイレ危険物の類別非危険物
消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしんPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!<特長>1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上グリーン購入法適合ホワイトシリーズAIR-IN(エアイン)
消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしんPLUS(プラス)[文具]
56税込62
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 Wエアイン 」 1. 非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様 子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用 フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ 2. 2種類のエアカプセルを配合 多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で消せる 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる 3. 本体が折れにくい新形状ケース ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい 4. コンパクトでスリムな形状 スリムなスティックタイプで持ちやすく、ペンケースにもスッキリ納まるので携帯にも便利 ※EN 71-3,5,9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×65×14材質本体:PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース:紙シリーズAIR-IN(エアイン)
iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコムiPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビーエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
吸収缶 #6004 アンモニアガス用 3M(スリーエム)吸収缶 #6004 アンモニアガス用3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(2個×6組)
当日出荷
6シリーズ用吸収缶吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
質量(g)110TGK品番431-87-06-36種別吸収缶型式6004摘要アンモニアガス用通気抵抗(Pa)102
炭酸アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業炭酸アンモニウム(研究実験用)林純薬工業
2,698税込2,968
1本(500g)
当日出荷
名称炭酸アンモニウム等級一級濃度(%)20 (NH3として)化学組成なしアズワン品番89-0063-09危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号506-87-6
くえん酸水素二アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業くえん酸水素二アンモニウム(研究実験用)林純薬工業
2,298税込2,528
1本(500g)
当日出荷
名称クエン酸水素二アンモニウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H14N2O7濃度(%)≧99化学組成C6H14N2O7アズワン品番2-3647-07危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量226.18CAS登録番号3012-65-5別称くえん酸二アンモニウム
酢酸アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業酢酸アンモニウム(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500g)
当日出荷
名称酢酸アンモニウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3COONH4濃度(%)≧97化学組成CH3COONH4アズワン品番2-3647-05保管環境冷蔵危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量77.08CAS登録番号631-61-8
交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用) シャープ交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用)シャープ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
交換目安約2年
アンモボックス TMCアンモボックスTMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
樹脂素材で軽量設計、自由に使える小型の収納ケースです。 フタに気密性を高めるゴムパッキン付。
用途ドライバーやペンチ等の工具・消耗品入れに、ガーデニングや菜園グッズの保管に、アウトドアやキャンプ用品の収納に質量(kg)0.5グリーン材質(本体)PP質量(g)515タイプ中皿なし容量(L)4色(本体)カーキ外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)188外寸法・奥行(mm)140
安全目標用マグネット ユニット安全目標用マグネットユニット
879税込967
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ゴムマグネット
環境整備ワイパー(第四級アンモニウム塩) イワツキ環境整備ワイパー(第四級アンモニウム塩)イワツキ
659税込725
1式(100枚)
当日出荷
第四級アンモニウム塩と両面活性剤で洗浄と除菌を1枚で行えます。 揮発性が低く、広範囲の清拭ができます。
シートサイズ(mm)150×200松吉医科器械コード23-7984-00
業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルター ダイキン工業業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルターダイキン工業
4,898税込5,388
1セット(4枚)
当日出荷
し尿臭の主成分であるアンモニアを強力に除去します。交換目安3~6ケ月
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)第四級アンモニウム試験紙TOHO(トーホー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙マイクロエッセンシャル
1,698税込1,868
1個(1巻)
当日出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~400アズワン品番61-8517-62
アンモニウムイオン標準液 HORIBAアンモニウムイオン標準液HORIBA
4,898税込5,388
1個(500mL)
当日出荷から翌々日出荷
第4級アンモニア化合物試験紙 100枚入 Serim Research第4級アンモニア化合物試験紙 100枚入Serim Research
4,998税込5,498
1本(100枚)
当日出荷
第4級アンモニア化合物を容易に測定できます。 サンプルに浸けた後、15秒以内に変色の様子を確認することで測定可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-50-100-200-400-1000測定時間15秒以内アズワン品番4-1650-01
モリブデン(Ⅵ)酸アンモニウム四水和物(研究実験用) 林純薬工業モリブデン(Ⅵ)酸アンモニウム四水和物(研究実験用)林純薬工業
1,798税込1,978
1本(25g)
当日出荷
名称モリブデン酸アンモニウム(粉末)等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O濃度(%)≧99化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-08危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量1235.86PRTR法第1種CAS登録番号12054-85-2別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips Merck(メルクミリポア)エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100StripsMerck(メルクミリポア)
6,398税込7,038
1セット(100個)
欠品中
種別117920 100Stripsアズワン品番61-0315-31危険物の類別非危険物