カテゴリ

  • 物流用品(1,068)
  • メカニカル部品(526)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(465)
  • 制御機器(245)
  • 機構部品(202)
  • 切削工具(179)
  • 作業工具(107)
  • 農業機械(96)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 清掃用品(49)
  • 自動車純正部品(41)
  • 自動車補修部品(37)
  • 卓上消耗品(27)
  • 測定用品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 溶接用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バッテリー・電装(12)
  • オフィス家具(11)
  • 防災用品(11)
  • 家電(11)
  • バイク部品(10)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • カー用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建築金物(7)
  • 住設機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-001」の検索結果

3,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場

    ゴールド噴口AP-1 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    片手サイズだから取り回しが楽です。
    付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
  • 強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン

    強力充てん接着剤 水中エポキシ

    セメダイン(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷
    凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
    用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。付属品保護手袋、ヘラ灰色主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • [EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ

    [EA827AP-1用] バイメタルホールソ

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    天井裏の軽天下地の加工に
  • [EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ

    [EA827AP-1用] 替刃(超硬)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1組(2本)
    翌日出荷
    EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
    仕様●入数:2本
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
  • ケイシキメイハン(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.1
  • アウタロータ用CPU APー1L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー1L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Eアウタロータ用CPU APー1 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー1

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業

    WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)

    堺電業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • WCT22(TA17/JA300オス/AP-1) 堺電業

    WCT22(TA17/JA300オス/AP-1)

    堺電業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
  • ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
  • ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ ISO

    ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ

    ISO
    57,980税込63,778
    1袋(10セット×100枚)
    9日以内出荷
    極めて高いガス遮断性、丈夫な材質
  • アルミニウムマウスパッド丸形 ピンクゴールド AP-1MN(PG) CRECOTE

    アルミニウムマウスパッド丸形 ピンクゴールド AP-1MN(PG)

    CRECOTE
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    デスクワークを快適に!アルミ製マウスパッド。20cmのコンパクトサイズで、どんなデスクにもぴったり。滑らかな操作性でストレスフリー。高級感あるデザインでオフィスにもおすすめ。
    用途高級感のあるアルミ製マウスパッド。直径(Φmm)200質量(g)82
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
  • ハーネス フロント (1AP1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    67,980税込74,778
    1巻
    当日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    仕様●色:乳白●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):50●使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):4.0●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手●使用温度範囲:-20~70℃(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:軟質ナイロンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さいアズワン品番67-2251-91
  • ジュンロンAP1 潤工社

    ジュンロンAP1

    潤工社
    9,998税込10,998
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
    定尺(m)20巻
  • AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)

    AP1M形用 記名板

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
  • 汗とりパッド ヘルメット用 弱粘着タイプ 日本バイリーン

    汗とりパッド ヘルメット用 弱粘着タイプ

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    トラスコ品番447-7553
  • 聴診器 AP1-ABS テイエルブイ(TLV)

    聴診器 AP1-ABS

    テイエルブイ(TLV)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聞き分け可能な製品です。
    用途スチームトラップ、バルブなどの、漏れ点検用トラスコ品番664-0325材質ABS全長(mm)230最大長(mm)1070
  • RG DAMPER S2000 AP1/2 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER S2000 AP1/2

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    4,905税込5,396
    1巻
    当日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)

    ハロゲン球 150W Jタイプ

    DAISHIN(大進)(10件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100電球の種類ハロゲン
  • 食器棚 スライド棚 付き ガラス戸 レンジ台  レンジラック キッチン収納 SIM

    食器棚 スライド棚 付き ガラス戸 レンジ台 レンジラック キッチン収納

    SIM(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなSIMシリーズのレンジ台。 キッチン家電も食器も一気に収納。 上部ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
    用途キッチン 収納棚 食器棚 キッチンボード カップボード キャビネット ラック キッチンラック レンジボード 食器の収納 食器ラック材質[本体]プリント紙化粧合板、[オープン部]合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)、[スライド部]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)ホワイト棚板数(枚)可動棚:2コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×160組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
  • AT-BRKT-CONV-AP1 アライドテレシス

    AT-BRKT-CONV-AP1

    アライドテレシス
    6,898税込7,588
    1個
    12日以内出荷
    本製品は、他メーカーの無線LANアクセスポイントの設置用ブラケットを取り外すことなく、TQシリーズを取り付けることができるブラケットコンバーターです。
    対応機種AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラベル圧縮ポーチ トライメイト

    トラベル圧縮ポーチ

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ファスナーを閉めるだけで圧縮機能が可能なポーチです。旅行や出張時の衣類の持ち運びに最適です。両面収納により、片方に綺麗な衣類を入れて、もう片方に汚れた衣類を収納することが可能です。
    材質ナイロンブラック
  • メモリーカードアダプタ omron(オムロン)

    メモリーカードアダプタ

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様パソコンのPCMCIAスロット用適合規格CE
  • リビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 ジェイケイ・プラン

    リビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納

    ジェイケイ・プラン
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    小さくてもおしゃれに、スマートに収納。 ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのリビングテーブル。 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。 リビングテーブルとしての機能だけでなく、DVDやティッシュ、雑誌が収納できるオープン部、リモコンなどを収納できる引き出し付き。 丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。
    付属品六角レンチ仕様背面化粧有り脚裏フェルト付材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木幅(mm)600高さ(mm)350奥行(mm)425あり材質(天板)プリント紙化粧繊維板組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)入数1折り畳み可否不可
  • Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証 富士通

    Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証

    富士通
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1、6GHz×1)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
  • キッチンカウンター  キャスター コンセント付き キッチン収納 SIM

    キッチンカウンター キャスター コンセント付き キッチン収納

    SIM
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなSIMシリーズのカウンター。 コンパクトでキャスター付だから、女性でもコロコロと簡単移動。 ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
    用途カウンターキッチン 間仕切りカウンター おしゃれ レンジ収納 レンジボード レンジラック カップボード 食器棚 キッチン 収納 テーブル材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板/スライド棚]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)ホワイト棚板数(枚)可動棚:大×1、小×2コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×42.5×80組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
  • アクセルペダル シバタ(フォークリフト)

    アクセルペダル

    シバタ(フォークリフト)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アクセルペダル
  • Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証 富士通

    Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証

    富士通
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1と6GHz×1の切り替え)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
  • ドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 ジェイケイ・プラン

    ドレッサー ロータイプ Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納

    ジェイケイ・プラン
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    小さくてもおしゃれに、スマートに収納。 ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのドレッサー。 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。 ミラーのついた扉を開けるとたっぷりの収納スペースが。 アクセサリー類などの小物や、口紅等の小物化粧品、奥には整髪料や化粧水などの背の高いものも収納できます。 丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。
    付属品六角レンチ仕様背面化粧有り脚裏フェルト付き材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×41×46~81入数1
  • 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ

    美顔洗顔ブラシ

    カロスビューティ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    今までにない新発想の洗顔ブラシ
    付属品専用充電台、充電用USBケーブル、保証書材質シリコーン、ABS樹脂電圧(V)5(専用充電台)本体寸法(mm)11×53×43本体質量(g)63保証期間1年間防水保護等級IPX7
  • アクアパッドハンドポリッシャー用6インチ S.M.S.Japan

    アクアパッドハンドポリッシャー用6インチ

    S.M.S.Japan
    12,980税込14,278
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    GSR・EZクリーン用に開発した専用の磨き用パッドです。 ハンドポリッシャー用6インチタイプ。圧縮スポンジは研磨剤を使っていないので素材に傷をつけません。柔らかさを保ちながらも生地の目がしっかり詰まっているため、洗剤が中に入り込まず、効率よく施工できます。耐久性が非常に優れており、コスト削減にもつながります。
    用途狭い場所やカーブ面サイズ(inch)6
  • AIRZERO HID Ver.2 Seabass Link

    AIRZERO HID Ver.2

    Seabass Link
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    AIRZERO HID Ver2車種別キットは、車種の特性や構造に合わせて、HID取付に必要なKIT・バルブアダプター・取付ステー・リレーハーネス・キャンセラーまで必要なものを全てセット。バラストは高品質確保のため、日本製を採用。ノーマル6000KとHP6000K(ノーマルの1.2倍の明るさ)の2色をご用意。
    用途輸入車用車種別HIDキット保証期間購入より1年間
  • 水田用自動給水機 Aquaport 北菱電興

    水田用自動給水機 Aquaport

    北菱電興
    45,273税込49,800
    1個
    6日以内出荷
    工事をする必要はありません。本体を塩ビ管(VU管100A)に接続し、希望の水位に合わせてセンサーの位置を調整するだけで設置は完了です。あとは電源を入れるだけで面倒な作業は必要ありません。ゲートが開閉することで給止水する、シンプルな構造です。止水部分には柔軟な素材を使用しているため、止水時に小石や草等の異物の影響を受けにくくなっています。風雨に耐えることができるIP65相当の防水性を確保しました。加えて電池駆動(単一電池4本)のため、天候に関係なく安定して動作します。
    その他【水位落差】1m以下質量(kg)5.5電源単一電池 4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×234×187センサー【水位】上限用・下限用センサー 各1個(本体と水位センサーは有線接続)使用周囲温度(℃)10~40動作時間1回/日動作×6ヵ月相当(周囲温度25℃にて)※2防水性IP65相当管接続タイプ塩ビ管(VU管100A)
  • ジャパン消しゴム 60個入 イワコー

    ジャパン消しゴム 60個入

    イワコー
    3,490税込3,839
    1箱(60個)
    3日以内出荷
    。分解して遊べる可愛い消しゴム
    仕様●1個包装●サイズ:W60×D20×H70mm●素材:SBSアズワン品番65-8770-03
...