カテゴリ

  • 物流用品(1,071)
  • メカニカル部品(526)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(472)
  • 制御機器(254)
  • 機構部品(205)
  • 切削工具(180)
  • 作業工具(111)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 農業機械(97)
  • 清掃用品(50)
  • 自動車純正部品(49)
  • 卓上消耗品(28)
  • 測定用品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 溶接用品(17)
  • 厨房用品(14)
  • バッテリー・電装(12)
  • 家電(12)
  • 防災用品(11)
  • バイク部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 医療(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • カー用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 住設機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-01」の検索結果

3,515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場

    ゴールド噴口AP-1 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    片手サイズだから取り回しが楽です。
    付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
  • [EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ

    [EA827AP-1用] バイメタルホールソ

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    天井裏の軽天下地の加工に
  • [EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ

    [EA827AP-1用] 替刃(超硬)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1組(2本)
    翌日出荷
    EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
    仕様●入数:2本
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
  • ケイシキメイハン(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.1
  • アウタロータ用CPU APー1L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー1L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Eアウタロータ用CPU APー1 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー1

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業

    WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)

    堺電業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • WCT22(TA17/JA300オス/AP-1) 堺電業

    WCT22(TA17/JA300オス/AP-1)

    堺電業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
  • ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
  • ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ ISO

    ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ

    ISO
    57,980税込63,778
    1袋(10セット×100枚)
    9日以内出荷
    極めて高いガス遮断性、丈夫な材質
  • アルミニウムマウスパッド丸形 ピンクゴールド AP-1MN(PG) CRECOTE

    アルミニウムマウスパッド丸形 ピンクゴールド AP-1MN(PG)

    CRECOTE
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    デスクワークを快適に!アルミ製マウスパッド。20cmのコンパクトサイズで、どんなデスクにもぴったり。滑らかな操作性でストレスフリー。高級感あるデザインでオフィスにもおすすめ。
    用途高級感のあるアルミ製マウスパッド。直径(Φmm)200質量(g)82
  • ハーネス フロント (1AP1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
  • ジュンロンAP1 潤工社

    ジュンロンAP1

    潤工社
    9,998税込10,998
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
    定尺(m)20巻
  • AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)

    AP1M形用 記名板

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
  • 聴診器 AP1-ABS テイエルブイ(TLV)

    聴診器 AP1-ABS

    テイエルブイ(TLV)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聞き分け可能な製品です。
    用途スチームトラップ、バルブなどの、漏れ点検用トラスコ品番664-0325材質ABS全長(mm)230最大長(mm)1070
  • ポイズンリムーバー (エクストラクター) CAPTAIN STAG

    ポイズンリムーバー (エクストラクター)

    CAPTAIN STAG(8件のレビュー)
    3,308税込3,639
    1本
    当日出荷
    蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
    材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレンアズワン品番8-3297-01松吉医科器械コード11-2636-00
  • RG DAMPER S2000 AP1/2 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER S2000 AP1/2

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • ねんどパテ 建築の友

    ねんどパテ

    建築の友(7件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20g)
    当日出荷
    5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
    成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐水、耐熱、耐薬品
  • エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
    仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
  • 扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック KONTEC(コンテック)

    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
    用途オフィス・自宅の引き出しに!材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)安全荷重(kg)2適合扉厚(mm)10~45
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    67,980税込74,778
    1巻
    当日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    仕様●色:乳白●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):50●使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):4.0●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手●使用温度範囲:-20~70℃(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:軟質ナイロンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さいアズワン品番67-2251-91
  • キューブチャイム AP-010シリーズ アイワ金属

    キューブチャイム AP-010シリーズ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
    材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)ブラックコード113347アズワン品番64-5082-65
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    4,905税込5,396
    1巻
    当日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空トラップ(樹脂) アズワン

    真空トラップ(樹脂)

    アズワン
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
  • 波刃が研げるシャープナー 貝印

    波刃が研げるシャープナー

    貝印(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
    材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴムタイプ片刃対応材質セラミック・チタン以外全て耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
  • バナナプラグ NAGAOKA

    バナナプラグ

    NAGAOKA
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
    用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
  • 湯温計 CRECER(クレセル)

    湯温計

    CRECER(クレセル)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
    全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃温度測定範囲(℃)10~60設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • AT-BRKT-CONV-AP1 アライドテレシス

    AT-BRKT-CONV-AP1

    アライドテレシス
    6,898税込7,588
    1個
    12日以内出荷
    本製品は、他メーカーの無線LANアクセスポイントの設置用ブラケットを取り外すことなく、TQシリーズを取り付けることができるブラケットコンバーターです。
    対応機種AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1124材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープナー用両刃専用カートリッジ砥石 貝印

    シャープナー用両刃専用カートリッジ砥石

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンストロークシャープナー 用の両刃専用カートリッジ砥石
    材質ABS樹脂、ステンレス、アランダム砥石、ポリアセタール寸法(mm)33×75×115
  • 算数定規セット クツワ

    算数定規セット

    クツワ
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS質量(g)68(ケース含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    197税込217
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズ アイワ金属

    キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズ

    アイワ金属
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
    付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132
  • ミニエアーポンプ アズワン

    ミニエアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    29,700税込32,670
    1個
    当日出荷
    仕様本体(ACアダプター付)材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂寸法(mm)57×166×36質量(g)235流体空気タイプ吐出・吸引兼用最大吐出量(L/min)1.5電源コード(m)約1.5最大真空到達度 (kPa)-26.6アズワン品番1-7578-01最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
  • タイマー サンワダイレクト

    タイマー

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
    仕様タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能)動作方式ギア駆動方式定格容量AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式)機能タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付きタイマー設定誤差最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分)差込口形状2P
...