カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 厨房用品(1)

「ap-0308」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー 貝印

    関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー

    貝印
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を組み合わせた、コンパクトなスライド式研ぎ器。性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を簡単に蘇らせることができます。
    材質本体/ABS樹脂透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)141×51×55
  • オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST's

    オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
    用途補修成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付きホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT 三菱マテリアル

    チップ SCMT

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • PDLコーティングチップ 京セラ

    PDLコーティングチップ

    京セラ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ 京セラ

    旋削用チップ

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ CCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ CCMT-FV

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 座繰りカッタ R417.19

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ブラック 黒 PROST's

    オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
    用途補修成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付きブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  クリヤー 透明 PROST's

    オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
    用途補修成分FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付きクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール