カテゴリ
- 切削工具(7)
- 接着剤・補修材(3)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap-0308」の検索結果

関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー
貝印¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を組み合わせた、コンパクトなスライド式研ぎ器。性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を簡単に蘇らせることができます。材質本体/ABS樹脂透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)141×51×55
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PDLコーティングチップ
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ SCMT
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-FV
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス 座繰りカッタ R417.19
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷から翌々日出荷止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色クリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性