カテゴリ
- 制御機器(15)
- 機構部品(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 研磨材(6)
- 切削工具(4)
- 空圧工具(4)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- WatchGuard(12)
- KOVAX(コバックス)(5)
- omron(オムロン)(4)
- KTC(4)
- アイワ金属(3)
- イスカル(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 安永エアーポンプ(2)
- AMPHENOL(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- アーム[作業工具](1)
- ケルヒャー(1)
- シモン(1)
- 昭和技研工業(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-120」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
SilverStone ケースファン ARGBライティング効果装備 SST-AP120SKB-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)152備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)電圧(V)始動:4.5回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8定格電圧(V)12 DCベアリング流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36型番SST-AP120SKB-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~33.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~51.32CFM
SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現材質PBT色ブラック質量(g)157電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0-2000定格電力(W)2.52定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.21型番SST-AP120i-PRO最大静圧(mmH2O)0~2.52コネクタ4pin PWMノイズレベル0~38.9dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~74CFM
WatchGuard AP120 and Secure Wi-Fi
WatchGuard¥92,980~税込¥102,278~1個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support
WatchGuard¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support
WatchGuard¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support。
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Basic Wi-Fi
WatchGuard¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Total Wi-Fi
WatchGuard¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support
WatchGuard¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support
WatchGuard¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support
WatchGuard¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support
WatchGuard¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Secure Wi-Fi
WatchGuard¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
基礎ブロックアンカープレートステンレス製
BASEMAN(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。用途関連部材
Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support
WatchGuard¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support
WatchGuard¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
光電比色計
APEL¥99,980税込¥109,9781個当日出荷簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
スライドレール用 キーボードブラケット
アイワ金属(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個セット内容2種類各4枚入材質鉄・メッキ仕上
ポリッシャー
KTC¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
タックロール
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻(25m)当日出荷から8日以内出荷パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
ボールポイント六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷セミロングタイプボールポイント用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スライドレール用 直立ブラケット
アイワ金属(1件のレビュー)¥938税込¥1,0321箱(4枚)当日出荷用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個材質鉄・メッキ仕上アズワン品番64-5082-70
タックロールGIG
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻(25m)当日出荷から5日以内出荷従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。寸法(mm)190×172×199(突起部除く)質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ電源コード(m)1.6騒音レベル(dB(A))39定格風量(L/min)120吐出口外径(Φmm)18(VP13)定格圧力(kPa)18
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個5日以内出荷用途アンカー固定用材質普通鋼[SPCC]表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)材質ステンレスクラッドパイプ質量(kg)0.85