カテゴリ
- 機構部品(6)
- 測定用品(4)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ビクセン(5)
- イスカル(2)
- ナカバヤシ(2)
- cado(2)
- WatchGuard(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- ケルヒャー(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- アキツ(1)
- アポロ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-130」の検索結果

WatchGuard AP130
WatchGuard¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
WatchGuard AP130 NFR Hardware and 3-yr USP Wi-Fi
WatchGuard¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
アングルプロトラクタ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.インパクトレンチ
KTC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
天体望遠鏡 AP-R130Sf
ビクセン¥169,000税込¥185,9001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×質量(kg)14.8分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP赤道儀
天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM
ビクセン¥226,000税込¥248,6001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀![1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419717-130510-02.jpg)
1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]
エスコ¥890税込¥9791本当日出荷エスコ品番EA141AP-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)7ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
macBook 13インチ用インナーバッグ グレー
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷縦持ちインナーバッグ。周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種MacBookPro13(2018以降)、MacBook Air13(2016以降)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×12×340
macBook 13インチ用インナーバッグ ブラック
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷縦持ちインナーバッグ。周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種MacBookPro13(2018以降)、MacBook Air13(2016以降)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×12×340![十字押え カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29107375-181015-02.jpg)
十字押え
カンダ[厨房用品]¥769税込¥8461個13日以内出荷「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。材質PC寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×130×35
クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から4日以内出荷【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
空気清浄機交換用フィルター
cado¥6,300税込¥6,9301個当日出荷カドー空気清浄機フィルター対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
AP-SD81SⅡ
ビクセン¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケース仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)セット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
空気清浄機
cado¥45,300税込¥49,8301台4日以内出荷オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
















![1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419717-130510-02.jpg)



![十字押え カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29107375-181015-02.jpg)