カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ap-133」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3×3電池ボックス エレキット単3×3電池ボックスエレキット(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用再生紙使用マーク適合
平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業平板アルミラックパネル APシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ラフィックス 連結ボルト ユーロタイプ アイワ金属ラフィックス 連結ボルト ユーロタイプアイワ金属
199税込219
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
システム32対応 深さ11mm以上の5Φ穴にねじ込んでラフィックスを固定するためのボルト
材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
ナイロンブッシュ アイワ金属ナイロンブッシュアイワ金属
199税込219
1パック(20個)
3日以内出荷
スライド蝶番やスライドレール等、木ネジタイプのものを、システム32の5Φ穴にネジ止めできるようにします
材質ナイロン適応5Φ穴用
ラフィックス SEケーシング アイワ金属ラフィックス SEケーシングアイワ金属
349税込384
1パック(4個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
システム32対応 連結ボルト(別売)と併用するジョイント金具
材質プラスチック、亜鉛合金差込サイズ(Φmm)19用
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
C-AP KFボウル 身 中央化学C-AP KFボウル 身中央化学
919税込1,011
1袋(50枚)
4日以内出荷
材質A-PET電子レンジ×
PD 65W コンセントチャージャー 多摩電子PD 65W コンセントチャージャー多摩電子
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。 MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。 次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。 対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用ブラック出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A入力電圧(V)AC100-240
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズツカサ電工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィックス 連結ボルト 両面タイプ アイワ金属ラフィックス 連結ボルト 両面タイプアイワ金属
369税込406
1パック(4本)ほか
10日以内出荷
システム32対応 1枚の側板で両面からラフィックスを使いたいときに使用します(側板の厚さ16~22mm以下のとき)
材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
SCREW TEFL M6x133 AP9100781 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TEFL M6x133 AP9100781piaggio(ピアッジオグループ)
4,498税込4,948
1個
31日以内出荷
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から13日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ワンストロークシャープナー  セレクト100 貝印ワンストロークシャープナー セレクト100貝印
6,898税込7,588
1個
当日出荷
付属品片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石質量(g)875電源(V)単相10050/60Hz消費電力(W)40/53コード長さ(m)1.2外寸(mm)138×111×H105定格時間2分EBM品番3480500
EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドボックス AUXEシリーズタカチ電機工業
13,900税込15,290特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業アルミコントロールボックス AUXシリーズタカチ電機工業
11,900税込13,090
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズタカチ電機工業
14,900税込16,390
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズタカチ電機工業
15,900税込17,490
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SCD イスカルソリッドエンドミル SCDイスカル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質IC908
超硬ソリッドドリル SCD-AP5 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5イスカル
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応