カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-150」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプローチ手すり AP-150 シロクマ

    アプローチ手すり AP-150

    シロクマ
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷
    <手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
    用途屋外用仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)38
  • UCC 珈琲探究 炒り豆 ブラジル エスピリトサントブレンド AP 150g UCC(上島珈琲)

    UCC 珈琲探究 炒り豆 ブラジル エスピリトサントブレンド AP 150g

    UCC(上島珈琲)
    9,598税込10,366
    1ケース(150g×12個)
    5日以内出荷
    味覚:ナッツのような風味と、やわらかな甘みが感じられる味わいが特長。
    シリーズUCC
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
  • 部品 水中ポンプ AP150 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 水中ポンプ AP150

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    539税込593
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO

    超硬自動ポンチ用替先

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    先端角(°)60
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    389税込428
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ピンポール マイゾックス

    ピンポール

    マイゾックス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
    材質スチール
  • アルミハンガーパイプ アイワ金属

    アルミハンガーパイプ

    アイワ金属
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます
    材質アルミ耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
  • 硬質フレキ用化粧リング 軟質 タイロン

    硬質フレキ用化粧リング 軟質

    タイロン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
    用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水中ポンプ HiKOKI(ハイコーキ)

    水中ポンプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 15mm・25mmの吐出フランジ付です。
    用途一般家庭の散水、給・排水。質量(kg)3電流(A)3.4寸法(幅W×高さH)(mm)142×204電源コード(m)3残水位(mm)20
  • 超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO

    超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
  • 亜鉛ダクト 東洋アルチタイト

    亜鉛ダクト

    東洋アルチタイト
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    材質亜鉛
  • 斜プラスチックニッパ スリーピークス

    斜プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    刃角度37°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
    材質バナジウム鋼全長(mm)150質量(g)155呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)54~62刃先角度(°)37
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット パイプ付ブラケット

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304シャフト径(Φmm)12適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • タックロールGIG KOVAX(コバックス)

    タックロールGIG

    KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻(40m)
    当日出荷
    従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
  • VU継手 キャップ 東栄管機

    VU継手 キャップ

    東栄管機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス

    KAP エア抜きバルブ

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
  • チェックバルブ NACHI(不二越)

    チェックバルブ

    NACHI(不二越)
    17,470税込19,217
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • VF-150AP.4H (R) エフピコチューパ

    VF-150AP.4H (R)

    エフピコチューパ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
    仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
  • 空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)

    空研ぎペーパー レジンペーパー

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水シート KFAA KOVAX(コバックス)

    耐水シート KFAA

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
    用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)

    テンテキャスター
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    グレー材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)

    テンテキャスター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在

    テンテキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)

    テンテキャスター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)

    テンテキャスター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
  • スポーツサポーター 足首用 ファイテン

    スポーツサポーター 足首用

    ファイテン
    2,800税込3,080
    1枚
    7日以内出荷から11日以内出荷
    スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれど足首の関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
    仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%丈(cm)約12.5左右区別左右兼用入数1枚
  • 降圧 DC-DCコンバータ 2A 5VmAx. 固定出力 8-Pin SOP DiodesZetex

    降圧 DC-DCコンバータ 2A 5VmAx. 固定出力 8-Pin SOP

    DiodesZetex
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max:2A●出力電圧 Max:5 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:22 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOP●スイッチングレギュレータ:あり●幅:3.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨布シート 鷲印研磨布 KOVAX(コバックス)

    研磨布シート 鷲印研磨布

    KOVAX(コバックス)
    6,298税込6,928
    1箱(50枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
    用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.23V 可変 DiodesZetex

    降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.23V 可変

    DiodesZetex
    1,898税込2,088
    1袋(4個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応