カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(5)
- KOVAX(コバックス)(4)
- TRUSCO(4)
- イスカル(3)
- ラムマウント(3)
- アズワン(2)
- 京セラ(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- エレキット(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- CKD(1)
- 昭和技研工業(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- NOK(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
- イハラサイエンス(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-180」の検索結果

エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
LEDを光らせるための電池ボックス
エレキット¥1,398税込¥1,5381個当日出荷模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18定格電流(mA)100
超硬自動ポンチ用替先
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。先端角(°)60
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タックロールGIG
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻(40m)当日出荷から5日以内出荷従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605
ダンディ¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。トラスコ品番208-2186材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプエアータイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
耐水シート KFAA
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー レジンペーパー
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 鷲印研磨布
KOVAX(コバックス)¥6,298税込¥6,9281箱(50枚)4日以内出荷から7日以内出荷研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥51,980税込¥57,1781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
延長ケーブルセット
エレキット¥319税込¥3511セット4日以内出荷LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,298税込¥4,7281台7日以内出荷・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)420備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1200定格電力(W)3.7定格電圧(V)12 DCベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.31±0.04型番SST-AP184i-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~34.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~143.21CFM
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS MB16AP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS MB16AP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PRO
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,698税込¥5,1681台10日以内出荷・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ デュアルボールベアリングによる長寿命。・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御。・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現仕様応用:180mm, 200mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色Black質量(g)実質量:410備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1200定格電力(W)3.7定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.31±0.04型番SST-AP184i-PRO最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32コネクタ4 pin PWMノイズレベル0~34.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~143.21CFM
マグネット式 プライバシー フィルター HP Spectre x360 13-ap0000 シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP Spectre x360 13-ap0000シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP OMEN by HP 16-ap0000 シリーズ 2026年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,498税込¥6,0481枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP OMEN by HP 16-ap0000 シリーズ 2026年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 16-ap0000 シリーズ 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP OMEN by HP 16-ap0000 シリーズ 2026年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)346×221 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
一斗缶用 台車
EBM(江部松商事)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ寸法(mm)262×262×H126キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)有効内寸(mm)245×245最大積載荷重(kg)60EBM品番4356500
無酸素・乾燥保存セット
アズワン¥18,100税込¥19,9101セット翌々日出荷酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
ESKルームエアコン取付専用キット
BBKテクノロジーズ¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5![ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775624-170331-04.jpg)
ホルダー用ブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥399税込¥4391個4日以内出荷から15日以内出荷Rタイプブラケット DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品 のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ![レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779745-170316-04.jpg)
レベルブラケット B-120
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥449税込¥4941個4日以内出荷から15日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
MagSafe用車載マウントセット 一体式
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースの一体型のセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。マウント全体がコンパクトにまとまる一体式で、角度調整も簡単に行うことができます。【製品詳細】。。商品内容。・直径2.5インチ両面粘着パッド x1。・アルコール脱脂パッド x1。※MagSafe充電器本体は付属しません。。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック。サイズ:スナップリンク。重量[グラム]:64g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズスナップリンク




































![ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775624-170331-04.jpg)
![レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779745-170316-04.jpg)