カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ap-401」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.410取手 アイワ金属

    No.410取手

    アイワ金属(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • 腰袋両側ベルト KUNY'S

    腰袋両側ベルト

    KUNY'S
    72,980税込80,278
    1個
    翌日出荷
    防水加工の皮革製で強く、耐久性があります。持ち運びに便利なハンドル付き。11個のポケット(大×8、小×3)付き。レザーベルトに金属製のバックルが付いています。
    材質防水レザー寸法(mm)610×127×356質量(g)2268
  • タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RAM Tough-Claw は、円形、四角形、異形のレールやバーへの工具不要の取り付けおよび取り外しに最適な取り付けベースです。 RAM Tough-Claw のLサイズは、外径 1 インチから 2.2 インチのレールに素早くクランプでき、スマートフォン、タブレット、アクション カメラ、ロッド ホルダーなどをさまざまな用途に取り付けるのに最適です。航空機のヨーク、自転車やオートバイのハンドルバー、さらにはカヤックのレールやロールバーへの取り付けにも最適な RAM Tough-Claw は、すぐにあなたのコレクションに欠かせない RAM コンポーネントとなるでしょう。。・Lサイズは、外径 1 インチから 2.2 インチの円形、四角形、異形のレールやバーに素早くクランプできるように設計されています。ゴムパッドは安定したグリップと取り付け面の保護を提供します。・スマートフォン、タブレット、カメラ、ロッドホルダーなどに最適な取り付けベース。 RAMダブルソケットアームに取り付けるための 1.5 インチ C サイズのゴムボールが付属。・最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料とステンレス鋼のハードウェアで作られています。。
    仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ

    ACE(エース)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • ポールクランプクリップ式L C型 マイゾックス

    ポールクランプクリップ式L C型

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約166.6質量(g)約499ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm
  • アクアティックプランツ 前景S-2 マルカン ニッソー

    アクアティックプランツ 前景S-2

    マルカン ニッソー
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    水槽を鮮やかに彩るアクセサリー。メンテナンス不要の枯れない人工水草。
    材質PP、レジン本体寸法(mm)120×35×150
  • 小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ

    ACE(エース)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • 小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)

    Merck(メルクミリポア)
    30,980税込34,078
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
    タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
  • 小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8寸法MM8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(プレート式キャスター用) サカエ

    スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(プレート式キャスター用)

    サカエ
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビック

    CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スレッドワーリング加工用ツールです。
  • 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • トラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応 ラムマウント

    トラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応

    ラムマウント
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Clawシリーズ。重量[グラム]:512g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(L)全長304mm/Φ25.4~55.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:Track-Claw
    仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズTrack-Clawシリーズタイプベース
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
  • Glass fiber disc w/o binder AP40 142mm 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)

    Glass fiber disc w/o binder AP40 142mm 50/Pk 50PK

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1セット(50個)
    欠品中
    仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP40、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, AP40, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:550、水の流量、mL/min x cm2:6、空隙率%:90材質グラスファイバー品名グラスファイバー フィルターフィルター直径(Φmm)142湿潤性親水性アズワン品番61-0196-84
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
  • 事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚 アイリスチトセ

    事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚

    アイリスチトセ
    399,800税込439,780
    1台
    46日以内出荷
    材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼高さ(mm)720グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
  • AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール