カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ap-401」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.410取手 アイワ金属

    No.410取手

    アイワ金属(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RAM Tough-Claw は、円形、四角形、異形のレールやバーへの工具不要の取り付けおよび取り外しに最適な取り付けベースです。 RAM Tough-Claw のLサイズは、外径 1 インチから 2.2 インチのレールに素早くクランプでき、スマートフォン、タブレット、アクション カメラ、ロッド ホルダーなどをさまざまな用途に取り付けるのに最適です。航空機のヨーク、自転車やオートバイのハンドルバー、さらにはカヤックのレールやロールバーへの取り付けにも最適な RAM Tough-Claw は、すぐにあなたのコレクションに欠かせない RAM コンポーネントとなるでしょう。。・Lサイズは、外径 1 インチから 2.2 インチの円形、四角形、異形のレールやバーに素早くクランプできるように設計されています。ゴムパッドは安定したグリップと取り付け面の保護を提供します。・スマートフォン、タブレット、カメラ、ロッドホルダーなどに最適な取り付けベース。 RAMダブルソケットアームに取り付けるための 1.5 インチ C サイズのゴムボールが付属。・最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料とステンレス鋼のハードウェアで作られています。。
    仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ

    ACE(エース)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • ポールクランプクリップ式L C型 マイゾックス

    ポールクランプクリップ式L C型

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約166.6質量(g)約499ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm
  • アクアティックプランツ 前景S-2 マルカン ニッソー

    アクアティックプランツ 前景S-2

    マルカン ニッソー
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    水槽を鮮やかに彩るアクセサリー。メンテナンス不要の枯れない人工水草。
    材質PP、レジン本体寸法(mm)120×35×150
  • アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ

    ACE(エース)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
    タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
  • CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビック

    CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スレッドワーリング加工用ツールです。
  • トラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応 ラムマウント

    トラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応

    ラムマウント
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Clawシリーズ。重量[グラム]:512g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(L)全長304mm/Φ25.4~55.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:Track-Claw
    仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズTrack-Clawシリーズタイプベース
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
  • AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール