カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明(8)
- NOK(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- アイワ金属(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニチバン(1)
- ACE(エース)(1)
- イトーキ(1)
- ワルター(1)
- ABUS(1)
- 廣杉計器(1)
- ラムマウント(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap-405」の検索結果

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製
アイワ金属¥829税込¥9121個当日出荷シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
アルミ プッシュリベット / AP-0000-RH RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷材質アルミ(A1070)穴径(Φmm)4.1寸法A(mm)1.6寸法D(Φmm)8.15表面処理脱脂寸法C(mm)8.2寸法d(Φmm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
DAP アルミパイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上A6063、アルマイト処理
Oリング 1AP
NOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ペンダントライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-84LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-85LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.9直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380アズワン品番64-9318-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□228質量(kg)0.9高さ(mm)252タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.3光束(Lm)330アズワン品番64-9318-91LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式長さ(mm)730~420幅(mm)□219質量(kg)0.8高さ(mm)225タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)375アズワン品番64-9318-90LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9318-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色アイボリーねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード3313材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ペンダントライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても互いに存在感を引き立てます。仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9318-89LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間のなかでほどよくアクセントになります。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.9直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380アズワン品番64-9318-87LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥979税込¥1,0771個6日以内出荷マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 250V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:4mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付けアズワン品番67-0362-07
Abus 組み合わせ南京錠 パドロック スチール
ABUS¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷。オーバーライドキーは別売り。Abus組み合わせ南京錠。ABUS 158KC45組み合わせ南京錠、リセット可能なコード付き。亜鉛ダイキャスト製のソリッドボディ 硬化スチール製のシャックル 幅45 mmのボディ 25 mmの垂直シャックル空隙 20 mmの水平シャックル空隙 直径6.5 mmの硬化スチール製シャックル 4桁のリセット可能なコード 片手操作 ディスクシリンダー - ピッキングに対する最大限の保護 オーバーライドキーは別売り仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:45mm●内容量:1●コード番号:801-0705アズワン品番65-8040-30
セロテープ 業務用
ニチバン(478件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10巻)当日出荷大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681箱(20個)6日以内出荷アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018寸法(mm)40×4×4(1個)質量(g)20測定範囲(mg/L)0.000~2.000
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P405-N
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP405N部品番号NOK:CO02311-AJIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
リーシュプラグボールベース 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:リーシュプラグベース仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース