カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-4s」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Slim 3ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Slim 3ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit for AirPods 4は、Apple社製のカナル型ではない完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」用に開発したスリーブタイプのイヤーピースです。KCC社製の最高級HCE(Heat Cured Elastomer/熱硬化性エラストマー)を使用したプレミアムな高引裂シリコン素材を採用し、破れにくく安定した取り付けが可能です。この素材は皮脂や汚れに強く、洗うことも可能です。さらに、AZLAの特徴的なシンボルでもあるフィボナッチパターンをエンボス加工で施すことで、摩擦力を向上させ脱落防止効果をより発揮します。サイズ展開はシリコンの厚みを変えたSlimとUltra Slimの2タイプをラインナップ。Slimタイプはしっかりホールドするようフィット感を向上させたい方に、Ultra SlimタイプはAirPods 4を少しだけ耳から滑りにくくしたい方におすすめです。両タイプ共に装着したまま充電ケースに収納可能です。パッケージングは、各タイプ3ペアと、SlimとUltra Slimを2ペアずつパッケージングした4ペア構成を採用。AirPods 4の持つポテンシャルを最大限引き出します。
    内容Slim (3ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Ultra Slim/Slim 各2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Ultra Slim/Slim 各2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit for AirPods 4は、Apple社製のカナル型ではない完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」用に開発したスリーブタイプのイヤーピースです。KCC社製の最高級HCE(Heat Cured Elastomer/熱硬化性エラストマー)を使用したプレミアムな高引裂シリコン素材を採用し、破れにくく安定した取り付けが可能です。この素材は皮脂や汚れに強く、洗うことも可能です。さらに、AZLAの特徴的なシンボルでもあるフィボナッチパターンをエンボス加工で施すことで、摩擦力を向上させ脱落防止効果をより発揮します。サイズ展開はシリコンの厚みを変えたSlimとUltra Slimの2タイプをラインナップ。Slimタイプはしっかりホールドするようフィット感を向上させたい方に、Ultra SlimタイプはAirPods 4を少しだけ耳から滑りにくくしたい方におすすめです。両タイプ共に装着したまま充電ケースに収納可能です。パッケージングは、各タイプ3ペアと、SlimとUltra Slimを2ペアずつパッケージングした4ペア構成を採用。AirPods 4の持つポテンシャルを最大限引き出します。
    内容UltraSlim/Slim (各2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,998税込8,798
    1本
    10日以内出荷
    SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,698税込7,368
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,398税込5,938
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,698税込7,368
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,798税込6,378
    1本
    10日以内出荷
    SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,698税込7,368
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    15,980税込17,578
    1本
    10日以内出荷
    SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,598税込7,258
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 中玉トマト・容器イチゴ APスクエア-S.4H(900枚) エフピコチューパ

    中玉トマト・容器イチゴ APスクエア-S.4H(900枚)

    エフピコチューパ
    27,980税込30,778
    1セット(900枚)
    3日以内出荷
    フルーツやカット野菜の中身が美しく映える透明性の高いスクエア型の防曇蓋です。防曇加工が施されているため、冷蔵ケースなどでの結露による曇りを防ぎ、中身を鮮明に見せられます。
    用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるためのスクエア型透明容器用の防曇蓋。材質エコA-PET寸法(mm)133×133×30入数(枚)900
  • 中玉トマト・イチゴ容器 APスクエア-S.4H BLW(900枚) エフピコチューパ

    中玉トマト・イチゴ容器 APスクエア-S.4H BLW(900枚)

    エフピコチューパ
    35,980税込39,578
    1セット(900枚)
    3日以内出荷
    フルーツやカット野菜の中身が美しく映える透明性の高いスクエア型の防曇蓋です。防曇加工が施されているため、冷蔵ケースなどでの結露による曇りを防ぎ、中身を鮮明に見せられます。
    用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるためのスクエア型透明容器用の防曇蓋。材質エコA-PET寸法(mm)127×127×30入数(枚)900
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    289税込318
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ 富士電機

    MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ

    富士電機(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合スーパータイマMS4Sシリーズ[MS4SA-AP]オンデレー(AC100-240V)質量(g)約11(固定ネジ2本含む)
  • Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    形状取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66定格電圧(V)DC24レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    3,825税込4,208
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • POPパネル AP110S アルモード (ベルク)

    POPパネル AP110S

    アルモード (ベルク)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。 1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。
    用途プリンター出力用ポスターパネル材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙ステン奥行(mm)9設置方法マグネット付
  • エプロン(ステンレス製) ヤボシ

    エプロン(ステンレス製)

    ヤボシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS304ステンレス製で木製ドアに使用(挟み込み施工)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途吊車と扉とをつな ぐ金具で、主に木製扉に使用します(挟み込み施工)。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
  • モップセット AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン)

    モップセット AP-MHシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    6,098税込6,708
    1式
    翌日出荷
    アルミ柄・モップヘッド・マイクロファイバー製モップがセットになっています。モップヘッドのワイパー取付部は左右にスライドするため様々な横幅のモップを取り付けられます。
    材質アルミ柄/アルミニウム、モップヘッド/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、マイクロファイバー製モップ/ポリエステル・ナイロン
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10)

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12)

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    3日以内出荷から14日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
  • アルパレージ フクビ化学

    アルパレージ

    フクビ化学
    27,980税込30,778
    1枚ほか
    3日以内出荷
    樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
    用途壁材材質EPVC表面IJ印刷+抗菌UV塗装
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S16) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S16)

    SMC
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
  • LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2) SMC

    LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    31,200税込34,320
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ

    バッテリー高枝チェンソー(530iP4)

    ハスクバーナ
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
    用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
  • AirPods用イヤーフィットシリコンジャケット JTT

    AirPods用イヤーフィットシリコンジャケット

    JTT
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    極薄シリコン素材で付け心地がアップ。 装着したまま充電ケースに収納可能。
    対応機種AirPods 1st/2nd入数2ペア4個セット
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック