カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-5.5」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
84税込92特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ビーナス取手 アイワ金属ビーナス取手アイワ金属(6件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます取手取手
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
539税込593特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHSユニオンツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア 滅菌クリーンワイパー アズピュア(アズワン)アズピュア 滅菌クリーンワイパーアズピュア(アズワン)
63,162税込69,478
1箱(50枚×15袋)
当日出荷
クラス10のクリーンルーム環境下でクリーンパックしています(ポリエステルのみ) ポリエステル繊維が二層構造ですので、吸水性に優れています(不織布のみ)
サイズ(inch)9×9仕様γ線滅菌済(個包装)
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404 イスカルヘリオクト チップ SECT/SEMT1404イスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HSM90S APCR イスカルヘリアル チップ HSM90S APCRイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BC10-QF5.5-AP6X2 TURCKBC10-QF5.5-AP6X2TURCK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
AP550 バイシクルポンチョ MAEGAKI(前垣)AP550 バイシクルポンチョMAEGAKI(前垣)
6,998税込7,698
1着
4日以内出荷
老舗レインウェアメーカーが本気で作った、こだわりの自転車用ポンチョです。機能性・安全性・快適性など、5つのこだわりポイントを搭載。通勤通学からスポーツバイクなど、幅広く使える設計となっております。1、ヘルメット対応フードの上にヘルメットをかぶるタイプなので、あらゆるタイプのヘルメットに対応可。2、フードアジャスター機能付ワンハンド・ワンタッチで首廻りの調整可能。顔廻り用のアジャスター機能も有。3、ハンドホール付ハンドル位置や手の長さに合わせてハンドホールの位置調整が可能。ウェア前部のまくれ上り防止にもなり、手が濡れ難い設計です。4、ストームガード付お尻やリュックの底に吹上げてくる水しぶきを防ぐ。バタつき防止効果も有。5、パッカブル式収納ポケット付ウェアのポケット内にコンパクト収納できる、パッカブル式収納ポケット付。【ご使用上の注意】・本品はハーフポンチョ型となっておりますので、下半身が濡れる場合がございますので、ご了承ください。・左右狭いところを走行する場合、ウェアが引っ掛り転倒する恐れがございますので、充分にご注意してください。・お手入れについては、製品に付いております洗濯表示に従って実施してください。
用途自転車、デリバリーサイズフリー質量(g)380着丈(cm)91機能防水 / 透湿 / ストレッチ材質(表面/裏面)ポリエステル 100/TPUラミネート加工裾幅(cm)157.5前丈(cm)79.5耐水圧(mmH2O)10000以上透湿性(g/m2・24hr以上)5000以上
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
シェル引手 アイワ金属シェル引手アイワ金属
369税込406
1個
3日以内出荷
壊れた取っ手やツマミの取替、新規の取付に
材質鉄(メッキ)寸法(mm)82使用ビス(mm)付属:木ビス2.7×16
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
フェイスミーリングカッター MILL 16 ケナメタルフェイスミーリングカッター MILL 16ケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
切込みap(mm)5.5
フェイスミーリングカッター MILL 16 ケナメタルフェイスミーリングカッター MILL 16ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ
切込みap(mm)5.5
TungDrillBig TDS カートリッジセット タンガロイTungDrillBig TDS カートリッジセットタンガロイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
カード引手 アイワ金属カード引手アイワ金属
259税込285
1個
3日以内出荷
カードホルダーにも使える引手です。小物の引き出し等わかりやすく分類できます。
材質鉄(メッキ)寸法(mm)64クローム使用ビス(mm)付属:木ビス2.7×16
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
全長(mm)1300~600
和風ペンダント コイズミ(小泉成器)和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~550質量(kg)1.2高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5DST(大同端子製造)
2,698税込2,968
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
8345E 応接会議イス 650W600D770H ブラック オカムラ(岡村製作所)8345E 応接会議イス 650W600D770H ブラックオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×600×770グリーン購入法適合
絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形DST(大同端子製造)
2,898税込3,188
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子