カテゴリ

  • バイク純正部品(227)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 制御機器(23)
  • 空調・電設資材(18)
  • 切削工具(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-50」の検索結果

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から13日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
酸素吸収剤 アズワン酸素吸収剤アズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1セット
当日出荷
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業アルミコントロールボックス AUXシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズタカチ電機工業
19,900税込21,890
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャーセーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
適合機種NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×275×70入数5
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドボックス AUXEシリーズタカチ電機工業
19,900税込21,890特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
プレフィルター(グラスファイバー AP15) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP15)Merck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1ケース(50枚)
当日出荷から17日以内出荷
孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm)1.0厚さ(μm)790
パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズタカチ電機工業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
無酸素・乾燥保存セット アズワン無酸素・乾燥保存セットアズワン
18,100税込19,910
1セット
翌々日出荷
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
日立 水中ポンプ HiKOKI(ハイコーキ)日立 水中ポンプHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
22,925税込25,218
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業アルミコントロールボックス AUXシリーズタカチ電機工業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP20)Merck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1ケース(50枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャーコンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1ケルヒャー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
プラリペア P-550 武藤商事プラリペア P-550武藤商事
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
セット内容粉250g、液300mL、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
ツイストシリンダ コガネイツイストシリンダコガネイ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
作動方式複動形
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
19,980税込21,978
1巻(10m)
3日以内出荷
全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易ですラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット アポロアポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセットアポロ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
9日以内出荷
イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)11電源(V)DC 12本体寸法(mm)480×250×270出力電圧(V)10000有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
ポール取付用ブラケット Vivotekポール取付用ブラケットVivotek
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
48,980税込53,878
1セット(2500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)Acer(エイサー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。ホワイト風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。無線有(2.4GHz帯)モーターDC モーター付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576質量(kg)4.22定格電圧(V)AC100、50/60Hz保証期間2年スクリーンLCD定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)タイマー1/2/4/8/12時間仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
カットフルーツ容器APメロウ12-12(74)(50枚) エフピコチューパカットフルーツ容器APメロウ12-12(74)(50枚)エフピコチューパ
16,980税込18,678
1セット(600枚)
翌々日出荷
フードパック内嵌合で汁漏れしにくい、ドリップだまり付きカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合で、フルーツがドリップに浸かりにくいドリップだまりを設けたカットフルーツ容器です。カットパイン約330gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5Nイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
SPレンジ 蓋 スミSPレンジ 蓋スミ
23,980税込26,378
1ケース(100枚×12袋)
翌日出荷から4日以内出荷
種別
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000WEIDMULLER
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応ベージュサイズAWG:12 → 6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)-60~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)16レベル数シングル
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズワイドミュラー
11,980税込13,178
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
フライスカッター EMP02 株洲工具フライスカッター EMP02株洲工具
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途フライス加工
チェックバルブ NACHI(不二越)チェックバルブNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズコガネイ
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業アルミコントロールボックス AUXシリーズタカチ電機工業
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
T-プラッター小判 嵌合高蓋 エフピコT-プラッター小判 嵌合高蓋エフピコ
22,980税込25,278
1ケース(10枚×10袋)
3日以内出荷
ティアラプラッター小判シリーズの蓋です。カチッとはまる外かん合タイプ。
材質エコAPET